絞り込み

堺孝行 霞研 むき物
青木刃物製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷堺 孝行作 霞研安来の鋼を使用し、廉価でお届けする普及品の和庖丁です。材質本体:軟鉄+白鋼 柄:プラスチック+朴の木全長(mm)320質量(g)140刃長(cm)18背厚(mm)3TKG品番9-0303-1301TKG品番(2017)6-0277-1301
ピーラー ムッキーナ
プロビジョン¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷『ピーラー ムッキーナ』は、ドイツ生まれの高性能な多機能ピーラーです。果物の表面にU字型のカット、V字型のカットを入れることができ、あらゆるイメージのきれいな飾り切りができます。また、キウイなどに王冠カットを簡単にきれいに作れたり、オレンジに切り込み線を引き皮を剥きやすくできます。皮むきの際は、両方向にピーリング出来て大変効率的です。さらに、柑橘類などのヘタ取りが簡単にできます。以上のように、これ一台で色々な作業が簡単に、きれいに出来ます。用途厚いミカンの皮を手や包丁を使って剥いている方に。お弁当のゆで卵やキウイフルーツのクラウンカットを簡単に華やかにされたい方に。お料理のレパートリーを増やしたい方に。寸法(cm)15×7.5×2.5
兼松作 日本鋼 切付庖丁
EBM(江部松商事)¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷業務用では一般的なラインで、刃研ぎも簡単にでき、取扱いがやさしい庖丁です。材質安来鋼3号全長(mm)465質量(g)440刃渡り(mm)300背厚(mm)6.2
『包丁・ナイフ・砥石』には他にこんなカテゴリがあります
包丁・ナイフ・砥石 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら