絞り込み
ねじの呼び
  • M2(7)
  • M2.6(10)
  • M3(38)
  • M4(45)
  • M5(41)
  • M6(48)
  • M8(31)
  • M10(25)
  • M12(22)
  • M16(9)
  • M20(5)
  • M22(2)
  • M24(2)
  • M30(2)
  • W3/8(2)
  • その他(1)
材質
  • 樹脂すべて
  • ナイロン
  • プラスチック
  • ポリカーボネート(PC)
  • レニー(RENY)
  • アルミ(11)
  • ステンレスすべて(722)
  • SUS304(487)
  • SUS310S(19)
  • SUS316(36)
  • SUS316L(41)
  • チタン(26)
  • 亜鉛合金ダイカスト(32)
  • 鉄すべて(2,725)
  • S45C(451)
  • SCM435(34)
  • SS400(56)
  • SWCH(52)
  • SWRM(50)
  • 黄銅(真鍮)(137)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(3)
  • 0.45(56山)(6)
  • 0.5(30)
  • 0.7(36山)(36)
  • 0.8(32)
  • 1(36)
  • 1.25(24)
  • 1.5(18)
  • 1.58(16山)(1)
  • 1.75(17)
  • 2(8)
  • 2.5(5)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
ねじ山種類
  • ウィット(1)
  • メートル並目(31)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • カラー(10)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(6)
二面幅(mm)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 5.5(10)
  • 7(9)
  • 8(10)
  • 9(1)
  • 10(11)
  • 13(1)
  • 19(1)
4・5・5.5・7・8・9・10・13・19
規格
  • 1種(12)
1種
ブランド
  • 大阪魂(36)
  • エスコ(11)
  • ハーフェレ(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • TRUSCO(8)
  • ケミカルスクリュー(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • 大丸鋲螺製作所(3)
  • MAC8(マックエイト)(3)
  • 八幡ねじ(3)
  • 由良産商(3)
  • 丸エム製作所(2)
  • ケミス(2)
  • ナベヤ(1)
  • イースタン精工(1)
  • コクサイ[ねじ・ボルト・釘](1)
  • 廣杉計器(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
大阪魂・エスコ・ハーフェレ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・ケミカルスクリュー・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大丸鋲螺製作所・MAC8(マックエイト)・八幡ねじ・由良産商・丸エム製作所・ケミス・ナベヤ・イースタン精工・コクサイ[ねじ・ボルト・釘]・廣杉計器・OHSATO(大里)・TAKIGEN(タキゲン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット1種(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂六角ナット1種(ポリカーボネート(透明))大阪魂(26件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷
材質ポリカーボネート透明規格1種
六角ナット1種(レニー) 大阪魂六角ナット1種(レニー)大阪魂(5件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
材質RENY(レニー)規格1種ねじ山種類メートル並目
六角ナット1種(塩ビ(PVC)) 大阪魂六角ナット1種(塩ビ(PVC))大阪魂(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質塩化ビニール(PVC)規格1種
CP-30-BC用樹脂ナット TAKIGEN(タキゲン)CP-30-BC用樹脂ナットTAKIGEN(タキゲン)
51税込56
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
材質ポリアミド6(PA6)
樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
179税込197
1袋(10個)
当日出荷
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策材質(本体)POM(ポリアセタール)ねじ規格並目
SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180
六角ナット(PP(ポリプロピレン)(パック品) 大阪魂六角ナット(PP(ポリプロピレン)(パック品)大阪魂
449税込494
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
ナイロンナット ステンレス TRUSCOナイロンナット ステンレスTRUSCO
999税込1,099
1パック(2個)
当日出荷
ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
599税込659特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
材質RENYタイプ六角ナット頭部形状六角
袋ナット(ポリアセタール) 大阪魂袋ナット(ポリアセタール)大阪魂(6件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
材質ポリアセタールねじ山種類メートル並目
六角ナット(レニー黒(高強度ナイロン))(パック品) 大阪魂六角ナット(レニー黒(高強度ナイロン))(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質レニー黒(高強度ナイロン)ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット1種(ポリカーボネート(シロ)) 大阪魂六角ナット1種(ポリカーボネート(シロ))大阪魂
64税込70
1個
当日出荷
材質ポリカーボネートシロ規格1種ねじ山種類メートル並目
六角ナット (ポリカーボネート) TRUSCO六角ナット (ポリカーボネート)TRUSCO
899税込989
1袋(50個)
当日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
蝶ナット(ポリアセタール) 大阪魂蝶ナット(ポリアセタール)大阪魂(4件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷
材質ポリアセタールねじ山種類メートル並目
M 2  六角ナット(ポリカーボネート/10個) エスコM 2 六角ナット(ポリカーボネート/10個)エスコ
860税込946
1袋(10個)
当日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-201
SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
649税込714特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
樹脂ねじ(POM / 蝶ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 蝶ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 工具を使用せずに脱着が可能です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備材質(本体)POM(ポリアセタール)1袋入数(個)10ねじ規格並目
六角ナット TENT(PTFE) 廣杉計器六角ナット TENT(PTFE)廣杉計器
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE白色不透明ねじ山種類メートル並目
六角ナット1種(PEEK) 大阪魂六角ナット1種(PEEK)大阪魂(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PEEK(ピーク)規格1種
SPS-N 樹脂ねじ(PPS/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-N 樹脂ねじ(PPS/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
619税込681
1パック(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種別六角ナットのみ材質PPS頭部形状六角
M4 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) エスコM4 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)エスコ
310税込341
1袋(20個)
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)A:M4、B:8.1、C:3.2、D:7.0透明アズワン品番64-7956-76入数20個
SCX-N セラミック六角ナット NBK(鍋屋バイテック会社)SCX-N セラミック六角ナットNBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質セラミック
六角ナット(塩化ビニール)(小箱) 大阪魂六角ナット(塩化ビニール)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
PEEKナット 八幡ねじPEEKナット八幡ねじ
439税込483
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK形状1種RoHS指令(10物質対応)対応
M5 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) エスコM5 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)エスコ
325税込358
1袋(20個)
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)A:M5、B:9.2、C:4.0、D:8.0透明アズワン品番64-7956-77入数20個
ロックナット(66ナイロン)(パック品) 大阪魂ロックナット(66ナイロン)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)ほか
当日出荷
材質66ナイロンねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
SPT-N 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPT-N 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
749税込824
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質PTFE頭部形状六角
SPC-N 樹脂ねじ(PC/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-N 樹脂ねじ(PC/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
339税込373
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
M 3  六角ナット(ポリカーボネート/30個) エスコM 3 六角ナット(ポリカーボネート/30個)エスコ(1件のレビュー)
660税込726
1袋(30個)
当日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-203
プラダブルフランジナット ナベヤプラダブルフランジナットナベヤ(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)質量(g)5寸法A(mm)22寸法F(mm)M8寸法D(mm)13寸法E(mm)15寸法B(mm)19寸法C(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじFASNY(ファスニー)六角ナット(レニー) OHSATO(大里)樹脂ねじFASNY(ファスニー)六角ナット(レニー)OHSATO(大里)
179税込197
1袋(10本)
翌々日出荷から5日以内出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ナットです。磁性を帯びない六角ナットです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)RoHS指令(10物質対応)対応
M3 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) エスコM3 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)エスコ
300税込330
1袋(20個)
当日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)A:M3、B:6.4、C:2.7、D:5.6透明アズワン品番64-7956-75入数20個
六角ナット (1種・ポリフェニレンサルファイド PPS) TRUSCO六角ナット (1種・ポリフェニレンサルファイド PPS)TRUSCO
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)ナット1種
六角ナット(ポリカーボネート)(小箱) 大阪魂六角ナット(ポリカーボネート)(小箱)大阪魂
8,698税込9,568
1箱(250個)ほか
翌々日出荷
ナット”アンダーホールナット”(エラストマー) イースタン精工ナット”アンダーホールナット”(エラストマー)イースタン精工
329税込362
1袋(5個)
3日以内出荷
ねじ山(リード)のない、一度締めたら緩まないエラストマー製(弾性体)ナットです。ねじ山に弾性変形するため、はめ合い後の密着力に優れています。防水・防じん・防錆用途に最適です。右ねじ、左ねじ、インチねじ、ピッチなど規格を問いません。
用途水まわりや振動環境の締め付けに。ねじのナット部。材質エラストマー
ナイロンナット スチール・三価クロメート TRUSCOナイロンナット スチール・三価クロメートTRUSCO
559税込615
1パック(10個)
当日出荷
ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。RoHS指令(10物質対応)対応
PA製拡張スリーブ ネジΦ4mm までの木ネジ用 スリーブ片 ハーフェレPA製拡張スリーブ ネジΦ4mm までの木ネジ用 スリーブ片ハーフェレ
749税込824
1セット(100個)
17日以内出荷
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化長さ(mm)11下穴径(Φmm)5仕上自然色材質プラスチック仕様20個つなぎ射出成型品
PA製拡張スリーブ ネジΦ4mm までの木ネジ用 襟なし ハーフェレPA製拡張スリーブ ネジΦ4mm までの木ネジ用 襟なしハーフェレ
779税込857
1セット(100個)
5日以内出荷
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化長さ(mm)9.5下穴径(Φmm)5仕上自然色材質プラスチック
M 6  プラスチックナット(ナイロン/20個) エスコM 6 プラスチックナット(ナイロン/20個)エスコ
350税込385
1袋(20個)
翌日出荷
材質ナイロン66ピッチ(mm)1寸法A(mm)M6×1.0寸法D(mm)10.0寸法B(mm)11.5厚さC(mm)5.0アズワン品番64-7957-10入数20個
M 4  プラスチックナット(ナイロン/20個) エスコM 4 プラスチックナット(ナイロン/20個)エスコ
330税込363
1袋(20個)
翌日出荷
材質ナイロン66ピッチ(mm)0.7寸法A(mm)M4×0.7寸法D(mm)7.0寸法B(mm)8.1厚さC(mm)3.2アズワン品番64-7957-08入数20個
ナット