ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301) 表面処理ユニクロ
1パック(9個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質SS400相当材 タイプH-1・リム付 表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
1パック(15個)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールメタル製で摩耗箇所が少なく、高い緩み止め効果を持続し、繰返し使用も可能です。米国NAS試験航空規格をクリアしています。
用途最強のゆるみ止めナット。メンテナンスフリーであらゆる産業分野にて実績多数。
1セット(50個)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301) 表面処理三価クロメート
1パック(18個)ほか
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ15×M5)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)15 寸法L(mm)10 質量(g)12 ねじ寸法MM5 表面仕上げ生地 タキゲンコード10321
1個
22 税込24
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ15×M8)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)15 寸法L(mm)15 質量(g)15 ねじ寸法MM8 表面仕上げ生地 タキゲンコード10318
1個
31 税込34
当日出荷

1セット(6個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ15×M6)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)15 寸法L(mm)15 質量(g)18 ねじ寸法MM6 表面仕上げ生地 タキゲンコード10319
1個
33 税込36
当日出荷

用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)20 寸法L(mm)20 ねじ寸法MM12 表面仕上げ生地 タキゲンコード13490
1個
139 税込153
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L30×Φ15×M6)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)15 寸法L(mm)30 ねじ寸法MM6 表面仕上げ生地 タキゲンコード13486
1個
119 税込131
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ15×M5)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)15 寸法L(mm)15 質量(g)19 ねじ寸法MM5 表面仕上げ生地 タキゲンコード11532
1個
34 税込37
欠品中

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ15×M4)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)15 寸法L(mm)10 質量(g)13 ねじ寸法MM4 表面仕上げ生地 タキゲンコード10322
1個
26 税込29
当日出荷

用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)20 寸法L(mm)25 ねじ寸法MM10 表面仕上げ生地 タキゲンコード13488
1個
149 税込164
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ12×M6)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)12 寸法L(mm)10 質量(g)7 ねじ寸法MM6 表面仕上げ生地 タキゲンコード10323
1個
22 税込24
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ20×M8)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)20 寸法L(mm)20 質量(g)42 ねじ寸法MM8 表面仕上げ生地 タキゲンコード10315
1個
68 税込75
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L30×Φ15×M8)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)15 寸法L(mm)30 質量(g)31 ねじ寸法MM8 表面仕上げ生地 タキゲンコード10314
1個
63 税込69
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ10×M4)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)10 寸法L(mm)10 ねじ寸法MM4 表面仕上げ生地 タキゲンコード13505
1個
61 税込67
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ10×M5)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)10 寸法L(mm)10 ねじ寸法MM5 表面仕上げ生地 タキゲンコード13504
1個
61 税込67
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ10×M5)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)10 寸法L(mm)15 ねじ寸法MM5 表面仕上げ生地 タキゲンコード13500
1個
77 税込85
当日出荷

用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D1(Φmm)15 寸法L1(mm)15 質量(g)18 寸法D2(Φmm)4.9 寸法L2(mm)2 寸法L3(mm)12 ねじ寸法MM6 表面仕上げ生地 タキゲンコード13052
1個
92 税込101
4日以内出荷

用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D1(Φmm)15 寸法L1(mm)15 質量(g)17 寸法D2(Φmm)4.9 寸法L2(mm)2 寸法L3(mm)12 ねじ寸法MM8 表面仕上げ生地 タキゲンコード13051
1個
96 税込106
4日以内出荷

用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)15 寸法L(mm)10 質量(g)11 ねじ寸法MM6 表面仕上げ生地 タキゲンコード10320
1個
23 税込25
欠品中

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ15×M8)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)15 寸法L(mm)20 質量(g)20 ねじ寸法MM8 表面仕上げ生地 タキゲンコード10316
1個
39 税込43
当日出荷

材質SS400(生地) 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1パック(100個)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット。NAS3350振動衝撃試験適合品
用途・アンカーボルトのゆるみ止め対策。・各種ケーブルの支持金具固定。・トンネル照明の取付け工事。・配管金具の取付け工事 材質SS400 表面処理溶融亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)ほか
549 税込604
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ねじ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質/仕上スチール(SS400)、フリクションリング:ステンレス(SUS301) 表面処理溶融亜鉛メッキ
1パック(6個)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D1(Φmm)15 寸法L1(mm)20 質量(g)22 寸法D2(Φmm)4.9 寸法L2(mm)2 寸法L3(mm)15 ねじ寸法MM8 表面仕上げ生地 タキゲンコード13058
1個
60 税込66
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ12×M5)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)12 寸法L(mm)15 ねじ寸法MM5 表面仕上げ生地 タキゲンコード13499
1個
80 税込88
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ12×M6)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)12 寸法L(mm)15 ねじ寸法MM6 表面仕上げ生地 タキゲンコード13498
1個
80 税込88
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ15×M4)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)15 寸法L(mm)15 ねじ寸法MM4 表面仕上げ生地 タキゲンコード13497
1個
80 税込88
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ15×M6)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)15 寸法L(mm)20 ねじ寸法MM6 表面仕上げ生地 タキゲンコード13493
1個
77 税込85
4日以内出荷

用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)20 寸法L(mm)30 ねじ寸法MM10 表面仕上げ生地 タキゲンコード13485
1個
169 税込186
当日出荷

用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D1(Φmm)10 寸法L1(mm)10 質量(g)5 寸法D2(Φmm)3.9 寸法L2(mm)1.5 寸法L3(mm)8 ねじ寸法MM4 表面仕上げ生地 タキゲンコード13059
1個
68 税込75
4日以内出荷

用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D1(Φmm)15 寸法L1(mm)10 質量(g)12 寸法D2(Φmm)4.9 寸法L2(mm)2 寸法L3(mm)8 ねじ寸法MM6 表面仕上げ生地 タキゲンコード13053
1個
89 税込98
4日以内出荷

用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D1(Φmm)15 寸法L1(mm)20 質量(g)22 寸法D2(Φmm)4.9 寸法L2(mm)2 寸法L3(mm)15 ねじ寸法MM8 表面仕上げ生地 タキゲンコード13050
1個
109 税込120
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ20×M8)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)20 寸法L(mm)15 ねじ寸法MM8 表面仕上げ生地 タキゲンコード13288
1個
57 税込63
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ12×M6)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)12 寸法L(mm)20 質量(g)14 ねじ寸法MM6 表面仕上げ生地 タキゲンコード10317
1個
24 税込26
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L30×Φ20×M8)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)20 寸法L(mm)30 質量(g)62 ねじ寸法MM8 表面仕上げ生地 タキゲンコード10313
1個
82 税込90
当日出荷

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。 おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。 繰り返し使用が可能です。 ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。 振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質スチール(SS400相当) 表面処理三価クロメートメッキ仕上げ トラスコ品番818-8156 質量(g)37.9 ねじピッチ0.8 寸法D(mm)9.2 寸法E(mm)9.2 寸法B(mm)8 寸法l(mm)7.2 寸法s(mm)8 寸法m(mm)7.2 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×0.8
1セット(15個)
969 税込1,066
翌日出荷

皿バネ径が大きいのでルーズ孔やパカ孔にも対応 各所からのご要望にお応えして、U-NUT六角形状に大型の皿パネを組み込み一体化しました。 一体化された皿パネ付U-NUTは、省力化が図れ組付け作業効率もアップし、部品の取付け忘れ防止や在庫管理の手間も低減されます。 特長 ステンレス製晶(SUS304) ナットやスプリング、ワッシャ一、皿パネも一体化 皿パネ外径が大きいので、ルーズ孔やパ力孔にも対応 スプリングワッシャーも座金も不要 アンカーボルトにも使用可能 ねじは並目ピッチ メリット 施工のトータルコストダウンが可能 被締付け物にキズがつかない 施工時の管理が容易 部品点数の削減 メッキの剥離が軽減 部品管理が容易 組付け作業が簡単
材質ナット本体:SS400、フリクションリング:SUS301、座金:SPCC
1袋(3個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)