ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル
材質黄銅
規格1種
表面処理ニッケル鍍金
RoHS指令(10物質対応)対応
管用平行ねじの薄形ナット。
用途プラグの固定/配管・流体機器の接続
1袋入数(個)1
材質(本体)真鍮
材質/仕上真鍮/ニッケル
仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書
規格1種
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類ウィット
1袋(65個)
¥750
税込¥825
欠品中
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上ニッケル鍍金
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル鍍金
ねじ径#4-40
材質黄銅
寸法H(mm)2.4
厚さ(mm)2.4
D5
規格1種
表面処理ニッケル鍍金
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥649
税込¥714
当日出荷
1袋(80個)
¥750
税込¥825
当日出荷
1袋(30個)
¥750
税込¥825
当日出荷
形状は一般的な1種ナットと同様で、ボルトやねじ類と組み合わせて物を固定するために使用します。真鍮(黄銅)は通電性や耐食性に優れています。
用途通電性に優れているため、強電弱電機器及び通電部の使用に適している。
トラスコ品番216-4204
材質材質:真鍮
高さ(mm)13.3
ねじピッチ(mm)2
呼び径M16×2.00
二面幅(mm)24
ナット六角ナット1種
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
1袋(55個)
¥750
税込¥825
欠品中
ねじの呼び寸法M8
材質真鍮
ねじピッチ1.25
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)
¥539
税込¥593
当日出荷
1袋(75個)
¥750
税込¥825
当日出荷
材質黄銅
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理生地
関連資料(0.13MB)
ねじ山種類メートル細目
用途船用マンホールの取付ほか
材質黄銅(真鍮・BC)
高さ(mm)m2:(袋部分)-
規格2種(両側面取り)/メートル並目
六角高さ(mm)m:16
表面処理生地
二面幅(mm)S:30
呼び径(ねじ)M20
対角(mm)e:34.6
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ
高さ(mm)0
片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
規格1種
ねじの呼びM4
材質黄銅
ねじピッチ0.7
規格1種
寸法S(mm)4
表面処理ニッケル
寸法m3(mm)3
関連資料(0.12MB)
寸法m1(mm)6
ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)
¥669
税込¥736
翌日出荷
材質黄銅(低カドミ材)
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理クローム
関連資料(0.21MB)
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
1
2
3
4
次へ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。