絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • KingLock-NUT(1)
ねじの呼び
  • M35
  • M3(643)
  • M4(1,036)
  • M5(1,187)
  • M6(1,634)
  • M8(1,943)
  • M10(2,017)
  • M12(1,886)
  • M14(718)
  • M16(1,293)
  • M18(517)
  • M20(1,040)
  • M22(530)
  • M24(684)
  • M27(255)
  • M30(425)
  • M33(173)
  • M36(265)
  • W3/8(335)
  • W1/2(263)
  • W5/8(181)
材質
  • (1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(5)
表面処理
  • 生地/未処理(1)
生地/未処理
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パ-カRZS45C(H)HLB(ウスガタ 大阪魂パ-カRZS45C(H)HLB(ウスガタ大阪魂
5,565税込6,122
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
パ-カRZHLB 大阪魂パ-カRZHLB大阪魂
2,956税込3,252
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
パ-カRZS45C(H)HLB 大阪魂パ-カRZS45C(H)HLB大阪魂
5,252税込5,777
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
SUSHLB 大阪魂SUSHLB大阪魂
18,943税込20,837
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
六角ナット(1種(極細(鉄/生地) 大阪魂六角ナット(1種(極細(鉄/生地)大阪魂
4,998税込5,498
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質鉄(または標準)ねじピッチ1.5表面処理生地(または標準)
キングロック アダプターナット型 KingLock-NUTキングロック アダプターナット型KingLock-NUT
取扱い終了
緩み止めナットでは特に強力。 振動での緩みはほとんどありません。 温度変化にも対応します。 また、取扱いも簡単。 ただ締めるだけで緩み止め効果が発揮され、締付け力の1割増しのトルクで緩みます。 当然、再利用も可能です。 通常六角NUT(写真下)とアダプターNUTタイプ(写真上)を用意しています。
ナット