絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(48)
  • ハードロック工業(2)
ねじの呼び
  • W1
  • M3(567)
  • M4(883)
  • M5(1,013)
  • M6(1,335)
  • M8(1,568)
  • M10(1,645)
  • M12(1,522)
  • M14(591)
  • M16(1,015)
  • M18(398)
  • M20(806)
  • M22(407)
  • M24(522)
  • M27(209)
  • M30(331)
  • M33(131)
  • M36(197)
  • W3/8(263)
  • W1/2(191)
  • W5/8(134)
材質
  • ステンレスすべて(15)
  • SUS304(10)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(2)
  • SUS316L(1)
  • SUS403(1)
  • 鉄すべて(29)
  • S45C(4)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 3.17(8山)(44)
ねじ山種類
  • ウィット(40)
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(4)
  • クロメート(5)
  • クローム(1)
  • ステンコート(1)
  • ドブメッキ(3)
  • パーカー(1)
  • ユニクロ(5)
  • 生地/未処理(7)
  • 黒亜鉛(2)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ステンコート・ドブメッキ・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛
二面幅(mm)
  • 19(1)
  • 41(23)
19・41
規格
  • 1種(23)
  • 2種(3)
  • 3種(2)
1種・2種・3種
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高ナット 平径大 ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂高ナット 平径大 ウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィット(ステンレスコート) 大阪魂六角ナット 1種 ウィット(ステンレスコート)大阪魂
49,980税込54,978
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス規格1種表面処理コートねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(S45C/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(S45C/ユニクロ)大阪魂
429税込472
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C規格1種表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地) 大阪魂高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
649税込714
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
アイナット ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂アイナット ウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ)大阪魂
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種表面処理ドブねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィット(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 ウィット(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類ウィット
ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト)ハードロック工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類ウィット
SUS タカN 大阪魂SUS タカN大阪魂
4,363税込4,799
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/生地) 大阪魂六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
719税込791
1パック(1個)
翌々日出荷から10日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
六角ナット 1種 ウィット(鉄/クロメート) 大阪魂六角ナット 1種 ウィット(鉄/クロメート)大阪魂
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。並目インチサイズ
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類ウィット
アイナット(ウィット)(鉄/生地) 大阪魂アイナット(ウィット)(鉄/生地)大阪魂
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィット(S45C/生地) 大阪魂六角ナット 1種 ウィット(S45C/生地)大阪魂
429税込472
1個
翌々日出荷
材質S45C(H)規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類ウィット
10割ナット 1種 ウィット(ステンレス) 大阪魂10割ナット 1種 ウィット(ステンレス)大阪魂
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
SUSハ-ドロックN 大阪魂SUSハ-ドロックN大阪魂
11,894税込13,083
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
山数8寸法e(mm)47.3寸法l(mm)35.9寸法s(mm)41寸法m(mm)20寸法m1(mm)20ねじの呼びdw1
ドブヨコアナツキイケイタカN(B19 大阪魂ドブヨコアナツキイケイタカN(B19大阪魂
1,158税込1,274
1個
翌々日出荷
長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径M12-W1/2寸法L1(mm)22寸法S(mm)19寸法L2(mm)12寸法C(Φmm)13.7寸法B(Φmm)13寸法A(Φmm)6ねじの呼びdd:M12、d1:W1/2
ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂ミゾツキN(タカガタ(2シュ大阪魂
4,174税込4,591
1個
翌々日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
溝数8
パ-カRZS45C(H)ハ-ドロックN 大阪魂パ-カRZS45C(H)ハ-ドロックN大阪魂
4,454税込4,899
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
S45CフランジN(スギモト 大阪魂S45CフランジN(スギモト大阪魂
10,527税込11,580
1個
翌々日出荷
材質S45C
バネナット(ウィット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂バネナット(ウィット(鉄/三価ホワイト)大阪魂
409税込450
1パック(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/三価ホワイト)大阪魂
1,198税込1,318
1パック(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
六角ナット(3種)(ウィット)(SUS316)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(ウィット)(SUS316)(小箱)大阪魂
64,980税込71,478
1箱(27個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316規格3種ねじ山種類ウィット
六角ナット(2種)(ウィット)(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ナット(2種)(ウィット)(ステンレス)(小箱)大阪魂
38,980税込42,878
1箱(21個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス規格2種ねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/亜鉛黒) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/亜鉛黒)大阪魂
459税込505
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理亜鉛黒ねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/3価ホワイト) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/3価ホワイト)大阪魂
389税込428
1個
翌々日出荷
材質規格1種表面処理3価ホワイトねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/3価ブラック) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/3価ブラック)大阪魂
449税込494
1個
翌々日出荷
材質規格1種表面処理3価ブラックねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(SUS403)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(SUS403)(小箱)大阪魂
27,980税込30,778
1箱(21個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS403規格1種ねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(SUS316L)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(SUS316L)(小箱)大阪魂
83,980税込92,378
1箱(21個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L規格1種ねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(SUS316)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(SUS316)(小箱)大阪魂
49,980税込54,978
1箱(21個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316規格1種ねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(SUS310S)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(SUS310S)(小箱)大阪魂
109,800税込120,780
1箱(21個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS310S規格1種ねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(S45C/パーカー) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(S45C/パーカー)大阪魂
459税込505
1個
翌々日出荷
材質S45C規格1種表面処理パ-カ-ねじ山種類ウィット
鍛造蝶ナット(1種)(ウィット)(ステンレス)(小箱) 大阪魂鍛造蝶ナット(1種)(ウィット)(ステンレス)(小箱)大阪魂
89,980税込98,978
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
袋ナット 2種(ウィット)(ステンレス)(小箱) 大阪魂袋ナット 2種(ウィット)(ステンレス)(小箱)大阪魂
77,980税込85,778
1箱(20個)
翌々日出荷
ねじの呼びW1材質ステンレス山数8規格2種寸法S(mm)41寸法m2(mm)39寸法m3(mm)20ねじ山種類ウィット
袋ナット 1種(ウィット)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂袋ナット 1種(ウィット)(鉄/生地)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(20個)
翌々日出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類ウィット
袋ナット 1種(ウィット)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂袋ナット 1種(ウィット)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
20,980税込23,078
1箱(20個)
9日以内出荷
材質規格1種表面処理亜鉛黒ねじ山種類ウィット
袋ナット 1種(ウィット)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂袋ナット 1種(ウィット)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(20個)
翌々日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
袋ナット 1種(ウィット)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂袋ナット 1種(ウィット)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(20個)
9日以内出荷
材質規格1種表面処理クロメートねじ山種類ウィット
袋ナット 1種(ウィット)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂袋ナット 1種(ウィット)(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(20個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理クロームねじ山種類ウィット
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/クロメート) 大阪魂高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/クロメート)大阪魂
699税込769
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類ウィット
ナット