カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- W1
- M3(563)
- M4(867)
- M5(981)
- M6(1,296)
- M8(1,508)
- M10(1,591)
- M12(1,489)
- M14(565)
- M16(984)
- M18(387)
- M20(791)
- M22(401)
- M24(528)
- M27(196)
- M30(337)
- M33(130)
- M36(187)
- W3/8(263)
- W1/2(200)
- W5/8(137)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(15)
- SUS304(10)
- SUS310S(1)
- SUS316(2)
- SUS316L(1)
- SUS403(1)
- 鉄すべて(28)
- S45C(4)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 3.17(8山)(41)
ねじ山種類
- ウィット(39)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(4)
- クロメート(5)
- クローム(1)
- ステンコート(1)
- ドブメッキ(3)
- パーカー(1)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(6)
- 黒亜鉛(2)
規格
- 1種(22)
- 2種(3)
- 3種(2)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 19(1)
- 41(22)
19・41
ブランド
- ハードロック工業(2)
- 大阪魂(45)
ハードロック工業・大阪魂
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

SUS タカN
大阪魂¥4,363~税込¥4,799~1個翌々日出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィット(鉄/クロメート)
大阪魂¥259税込¥2851個当日出荷から翌々日出荷パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ材質鉄規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類ウィット
ドブヨコアナツキイケイタカN(B19
大阪魂¥1,158税込¥1,2741個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径M12-W1/2寸法L1(mm)22寸法S(mm)19寸法L2(mm)12寸法C(Φmm)13.7寸法B(Φmm)13寸法A(Φmm)6ねじの呼びdd:M12、d1:W1/2
ミゾツキN(タカガタ(2シュ
大阪魂¥4,174税込¥4,5911個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。溝数8
袋ナット 2種(ウィット)(ステンレス)(小箱)
大阪魂¥77,980税込¥85,7781箱(20個)翌々日出荷材質ステンレス規格2種山数8寸法S(mm)41ねじの呼びW1寸法m2(mm)39寸法m3(mm)20ねじ山種類ウィット