絞り込み
ねじの呼び
  • W1
  • M3(95)
  • M4(199)
  • M5(232)
  • M6(315)
  • M8(429)
  • M10(479)
  • M12(430)
  • M14(142)
  • M16(277)
  • M18(81)
  • M20(237)
  • M22(113)
  • M24(198)
  • M27(61)
  • M30(140)
  • M36(73)
  • M42(50)
  • W3/8(98)
  • W1/2(65)
  • W5/8(49)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • (6)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 3.17(8山)(9)
ねじ山種類
  • ウィット(7)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(2)
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(1)
二面幅(mm)
  • 41(1)
41
規格
  • 1種(1)
1種
ブランド
  • 大阪魂(9)
  • ハードロック工業(1)
大阪魂・ハードロック工業
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイナット ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂アイナット ウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
SUS タカN 大阪魂SUS タカN大阪魂
4,363税込4,799
1個
翌々日出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト)ハードロック工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類ウィット
アイナット(ウィット)(鉄/生地) 大阪魂アイナット(ウィット)(鉄/生地)大阪魂
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
10割ナット 1種 ウィット(ステンレス) 大阪魂10割ナット 1種 ウィット(ステンレス)大阪魂
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂ミゾツキN(タカガタ(2シュ大阪魂
4,174税込4,591
1個
翌々日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
溝数8
パ-カRZS45C(H)ハ-ドロックN 大阪魂パ-カRZS45C(H)ハ-ドロックN大阪魂
4,454税込4,899
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/クロメート) 大阪魂高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/クロメート)大阪魂
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類ウィット
アイナット(ウィット)(鉄/ドブ) 大阪魂アイナット(ウィット)(鉄/ドブ)大阪魂
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ねじの呼びW1材質山数8寸法H(mm)111寸法a(mm)90寸法t(mm)38寸法r(mm)25寸法D(mm)45表面処理ドブ寸法b(mm)50寸法d1(mm)25寸法h(mm)66寸法c(mm)20ねじ山種類ウィット
アイナット(ウィット)(鉄/クロメート) 大阪魂アイナット(ウィット)(鉄/クロメート)大阪魂
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類ウィット
ナット