ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
材質ステンレス
ねじピッチ1.25
規格2種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
規格2種
ねじの種類ナット
表面処理パーカー
熱処理H
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM20
材質鉄
ねじピッチ2.5
寸法m(mm)16
厚さ(mm)16
規格2種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)30
表面処理ドブ
寸法e(mm)約34.6
二面幅S(mm)30
寸法dw(Φmm)約29
ねじ山種類メートル並目
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
材質S45C
規格2種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質S45C(H)
規格2種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
用途船用マンホールの取付ほか
材質黄銅(真鍮・BC)
高さ(mm)m2:(袋部分)-
規格2種(両側面取り)/メートル並目
六角高さ(mm)m:16
表面処理生地
二面幅(mm)S:30
呼び径(ねじ)M20
対角(mm)e:34.6
材質鉄
規格2種
溝数6
表面処理クロメート
関連資料(0.16MB)
ねじ山種類メートル並目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。