絞り込み
ねじの呼び
  • M6(1)
材質
  • アルミ(1)
  • 樹脂すべて(10)
  • プラスチック(10)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
表面処理
  • カラー
  • 3価クロメート(48)
  • 3価ブラック(162)
  • 3価ホワイト(402)
  • その他(11)
  • クロメート(431)
  • クローム(114)
  • スズコバルト(17)
  • ドブメッキ(76)
  • ニッケル(191)
  • パーカー(89)
  • ユニクロ(374)
  • 亜鉛メッキ(20)
  • 溶融亜鉛メッキ(15)
  • 焼入焼戻黒染め(18)
  • 生地/未処理(579)
  • 茶ブロンズ(60)
  • 電気亜鉛メッキ(13)
  • 黒亜鉛(138)
  • 黒染め(42)
規格
  • その他(1)
ブランド
  • ハーフェレ(10)
  • 由良産商(1)
ハーフェレ・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PA製拡張スリーブ ネジΦ4mm までの木ネジ用 スリーブ片 ハーフェレPA製拡張スリーブ ネジΦ4mm までの木ネジ用 スリーブ片ハーフェレ
749税込824
1セット(100個)
17日以内出荷
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化長さ(mm)11下穴径(Φmm)5仕上自然色材質プラスチック仕様20個つなぎ射出成型品
PA製拡張スリーブ ネジΦ4mm までの木ネジ用 襟なし ハーフェレPA製拡張スリーブ ネジΦ4mm までの木ネジ用 襟なしハーフェレ
779税込857
1セット(100個)
5日以内出荷
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化長さ(mm)9.5下穴径(Φmm)5仕上自然色材質プラスチック
高強度アルミ六角ナットAL6 over 600 由良産商高強度アルミ六角ナットAL6 over 600由良産商
304税込334
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。
材質A7075規格JIS B1181表面処理白アルマイト熱処理T6処理表面硬度HV149以上ねじ公差クラス:6H強度区分AL6(最小510N/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィックス連結ボルト S20 連結ストリップ拡張ダボ ハーフェレラフィックス連結ボルト S20 連結ストリップ拡張ダボハーフェレ
659税込725
1セット(100個)
5日以内出荷
Φ5用の拡張ダボです。
用途Φ5穴長さ(mm)12下穴径(Φmm)5仕上自然色材質PA仕様20個つなぎ射出成型品
PA製拡張スリーブ ネジΦ4mm までの木ネジ用 襟付き ハーフェレPA製拡張スリーブ ネジΦ4mm までの木ネジ用 襟付きハーフェレ
1,298税込1,428
1セット(100個)
17日以内出荷
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化長さ(mm)7.6下穴径(Φmm)5仕上自然色材質プラスチック
ラフィックス連結ボルト S20 M6連続ストリップ拡張ダボ ハーフェレラフィックス連結ボルト S20 M6連続ストリップ拡張ダボハーフェレ
1,098税込1,208
1セット(108個)
17日以内出荷
ミニフィックス用の拡張ダボです。
用途ミニフィックスボルトの受け長さ(mm)13ねじ径M6下穴径(Φmm)10仕上自然色材質PA仕様12 個つなぎ射出成型品
PA製接着剤併用スリーブ シングルスリーブ M8 めねじ ハーフェレPA製接着剤併用スリーブ シングルスリーブ M8 めねじハーフェレ
3,398税込3,738
1セット(100個)
17日以内出荷
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化長さL(mm)12下穴径(Φmm)10仕上自然色材質PA
ラフィックス連結ボルト S20 M6接着ダボ ハーフェレラフィックス連結ボルト S20 M6接着ダボハーフェレ
999税込1,099
1セット(100個)
3日以内出荷から17日以内出荷
ミニフィックス用の拡張ダボです。
用途ミニフィックスボルトの受け仕上自然色材質PA
HS ベッドコネクター 接着ダボ ハーフェレHS ベッドコネクター 接着ダボハーフェレ
1,198税込1,318
1セット(100個)
6日以内出荷
ミニフィックス用の拡張ダボです。
用途ミニフィックスボルトの受け下穴径(Φmm)10外径(Φmm)11仕上自然色材質PA
ラフィックス連結ボルト S20 M4接着ダボ ハーフェレラフィックス連結ボルト S20 M4接着ダボハーフェレ
789税込868
1セット(100個)
6日以内出荷から22日以内出荷
M4に対応した接着ダボです。
用途ノックダウン家具仕上自然色
ワッシャー DIN125準拠 ハーフェレワッシャー DIN125準拠ハーフェレ
629税込692
1セット(100個)
23日以内出荷
ネジなどの際に表面を保護するワッシャー、
用途表面の保護仕上自然色材質プラスチック
ナット