ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。
表面処理クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質スチール
表面処理クロームメッキ
材質黄銅
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅(低カドミ材)
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理クローム
関連資料(0.21MB)
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅(低カドミ材)
規格2種
ねじの種類ナット
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM10
材質黄銅(低カドミ材)
ねじピッチ1.25
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クローム
ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質鉄
表面処理クロームメッキ
ねじの呼びM6
材質鉄(または標準)
ねじピッチ1
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
寸法S(mm)10
寸法e(mm)11.05
寸法c(mm)(最小)1.5
寸法m(mm)7
角度θ(°)30
寸法m1(mm)(最小)4
寸法dc(mm)16
1箱(600個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
固着された雄ねじとの接続に。(クロ-ムメッキ)
用途固着された雄ねじとの接続に。
寸法(mm)W3/8×40×対辺17
表面処理クロムメッキ
ねじの呼びW3/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
材質黄銅(低カドミ材)
規格3種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びW3/8
材質鉄
山数16
寸法m(mm)6
厚さ(mm)6
規格3種
寸法S(mm)17
表面処理クローム
二面幅S(mm)17
ねじ山種類ウィット
1箱(400個)
¥9,398
税込¥10,338
8日以内出荷
1
2
3
次へ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。