ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。
ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
座金と六角ナットが一体になったフランジ付きのナットです。コストパフォーマンスに優れたスチール製の黒染め処理品です。
用途締結、締め付け、保持等に。
材質S35C相当
硬度HRC25-35
表面処理黒染め
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理黒染め
適合機種SJK-105・150・250(K)
質量(kg)0.23
熱処理焼入HRC35±4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。