ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNC
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類UNC
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類UNC
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類UNC
ねじの呼び1/4
材質ステンレス
山数20
寸法m(mm)約5.6
寸法S(mm)11.11
寸法e(mm)(最大)12.82(最小)12.4
寸法h(mm)6.6
ねじ山種類UNC
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
材質鉄
寸法L(mm)(最大)19.22、(最小)18.47
寸法H(mm)(最大)22.6、(最小)21.85
山数10
表面処理ユニクロ
寸法B(mm)(最大)27.02、(最小)26.72
寸法C(mm)(最大)30.63、(最小)29.87
ねじの呼び3/4
ねじ山種類UNC
1箱(150個)
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
材質ステンレス
寸法H(mm)(MAX)3.88/(MIN)3.38
山数40
ねじの種類ナット
寸法B(mm)(MAX)6.37/(MIN)6.18
寸法C(mm)(MAX)7.36/(MIN)6.61
寸法l(mm)(MAX)2.43/(MIN)1.68
ねじの呼びNo.4
ねじ山種類UNC
1箱(3000個)
¥619,800
税込¥681,780
3日以内出荷
材質鉄
山数10
寸法S(mm)28.57
表面処理ユニクロ
寸法e(mm)(最大)32.99(最小)31.5
寸法h(mm)18.1
寸法m(mm)約16.3
ねじの呼び3/4
ねじ山種類UNC
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
ねじの呼び3/4
材質鉄
山数10
寸法m(mm)約16.3
寸法S(mm)28.57
表面処理クロメート
寸法e(mm)(最大)32.99(最小)31.5
寸法h(mm)18.1
ねじ山種類UNC
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。