絞り込み
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・電気亜鉛メッキ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
規格
1種・2種・3種・4種・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: ナット

ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
5,538件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロットツキ6カクナット 大阪魂パイロットツキ6カクナット大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌日出荷
ユニクロ タカN(ホソメ P1.5 大阪魂ユニクロ タカN(ホソメ P1.5大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)1.5
タカN 大阪魂タカN大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌日出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
袋ナット クロームめっき 八幡ねじ袋ナット クロームめっき八幡ねじ
115税込127
1パック(2個)ほか
3日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
高ナット  ユニクロめっき 八幡ねじ高ナット ユニクロめっき八幡ねじ
170税込187
1パック(3個)
3日以内出荷から4日以内出荷
高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
六角ナット 一種 ユニクロめっき 八幡ねじ六角ナット 一種 ユニクロめっき八幡ねじ
115税込127
1パック(6個)ほか
3日以内出荷
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
六角ナット 一種 八幡ねじ六角ナット 一種八幡ねじ
115税込127
1パック(16個)ほか
3日以内出荷
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。めっきはしてありません。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじFASNY(ファスニー)六角ナット(レニー) OHSATO(大里)樹脂ねじFASNY(ファスニー)六角ナット(レニー)OHSATO(大里)
179税込197
1袋(10本)
翌々日出荷から5日以内出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ナットです。磁性を帯びない六角ナットです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角ナット 八幡ねじステンレス 六角ナット八幡ねじ
176税込194
1パック(10個)ほか
翌々日出荷
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
モリブデンナット アローズモリブデンナットアローズ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角ナットです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデンRoHS指令(10物質対応)対応
M12 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個) エスコM12 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個)エスコ
335税込369
1袋(10個)
翌日出荷
材質ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7962-83入数10個ねじサイズM12
M12 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/6個) エスコM12 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/6個)エスコ
770税込847
1パック(6個)
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)1.75入数6個ねじサイズM12
M10 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/6個) エスコM10 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/6個)エスコ
595税込655
1パック(6個)
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)1.5入数6個ねじサイズM10
M 8x25mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコM 8x25mm 高ナット(ステンレス/2個)エスコ(1件のレビュー)
725税込798
1パック(2個)
予約販売
材質ステンレス高さ(mm)25ピッチ(mm)1.25入数2個ねじサイズM8
樹脂ねじ(POM / 蝶ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 蝶ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 工具を使用せずに脱着が可能です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備材質(本体)POM(ポリアセタール)1袋入数(個)10ねじ規格並目
MIC 袋ナット (鉄/クローム) コノエMIC 袋ナット (鉄/クローム)コノエ
989税込1,088
1パック(75個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質スチール表面処理クロームメッキ
MIC 六角ナット3種 (ステンレス) コノエMIC 六角ナット3種 (ステンレス)コノエ
989税込1,088
1パック(6個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
両側を面取りした六角ナットです。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。
材質ステンレス規格3種
MIC 六角ナット1種 (ステンレス) コノエMIC 六角ナット1種 (ステンレス)コノエ
989税込1,088
1パック(16個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質ステンレス規格1種
延長ナット、高さ=ネジ径x3 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)延長ナット、高さ=ネジ径x3Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
359税込395
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
四角溶接ナット M8 パイロット付 TRUSCO四角溶接ナット M8 パイロット付TRUSCO
469税込516
1セット(20個)
当日出荷
四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M8材質スチール仕様1Cトラスコ品番856-4364質量(g)100ねじの呼びM82018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角溶接ナット M6 パイロット付 TRUSCO四角溶接ナット M6 パイロット付TRUSCO
319税込351
1セット(25個)
当日出荷
四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M6材質スチール仕様1Cトラスコ品番856-4363質量(g)81.8ねじの呼びM62018年トラスコ掲載ページ2 0434
S45C六角ナット TRUSCOS45C六角ナットTRUSCO
599税込659
1セット(32個)ほか
当日出荷から翌日出荷
S45C材に熱処理をし強度を強くしています。メッキ処理は行っていません。
材質スチール(S45C)2018年トラスコ掲載ページ2 0427
高ナット(S45C・焼き入れ品(S45C/生地) 大阪魂高ナット(S45C・焼き入れ品(S45C/生地)大阪魂
589税込648
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)
袋ナット(DIN1587(ステンレス/生地) 大阪魂袋ナット(DIN1587(ステンレス/生地)大阪魂(1件のレビュー)
479税込527
1パック(40個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
高ナット(細目(ステンレス/生地) 大阪魂高ナット(細目(ステンレス/生地)大阪魂(1件のレビュー)
569税込626
1パック(1個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
フランジナット(S付(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂フランジナット(S付(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
449税込494
1パック(14個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
六角ナット(10T保証(鉄/パーカー(黒染め)) 大阪魂六角ナット(10T保証(鉄/パーカー(黒染め))大阪魂(1件のレビュー)
529税込582
1パック(33個)ほか
翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理パーカー(黒染め)
六角ナット(10T保証(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット(10T保証(鉄/三価ホワイト)大阪魂(1件のレビュー)
639税込703
1パック(30個)ほか
翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
小形六角ナット(1種(細目左ねじ(鉄/生地) 大阪魂小形六角ナット(1種(細目左ねじ(鉄/生地)大阪魂
599税込659
1パック(13個)ほか
翌日出荷
材質鉄(または標準)ねじピッチ1.5表面処理生地(または標準)
フローティングナット(M5用) TAKIGEN(タキゲン)フローティングナット(M5用)TAKIGEN(タキゲン)
60税込66
1個
当日出荷から4日以内出荷
ナット径M5寸法MM5
フローティングナット(M8用) TAKIGEN(タキゲン)フローティングナット(M8用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8質量(g)13寸法H(mm)7寸法d(mm)10.6寸法t(mm)1.6ナット径M8タキゲンコード20484
ねじ付管筒(L25×Φ20×M10) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L25×Φ20×M10)TAKIGEN(タキゲン)
149税込164
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)25ねじ寸法MM10表面仕上げ生地タキゲンコード13488
M4 フランジナット(ナイロン製/20個) エスコM4 フランジナット(ナイロン製/20個)エスコ
290税込319
1袋(20個)
翌日出荷
エスコ品番EA949ZD-104
M3 フランジナット(ナイロン製/20個) エスコM3 フランジナット(ナイロン製/20個)エスコ
195税込215
1袋(20個)
翌日出荷
エスコ品番EA949ZD-103
M20 六角ナット(ステンレス製/5個) エスコM20 六角ナット(ステンレス製/5個)エスコ
2,110税込2,321
1袋(5個)
予約販売
エスコ品番EA949SD-31
M16 六角ナット(ステンレス製/5個) エスコM16 六角ナット(ステンレス製/5個)エスコ
1,380税込1,518
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-29
W3/8 差し込みナット エスコW3/8 差し込みナットエスコ
440税込484
1個
当日出荷
エスコ品番EA949PZ-103
M 5 ゆるみ止めナット(SUS304/2個) エスコM 5 ゆるみ止めナット(SUS304/2個)エスコ
390税込429
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PY-205
M6 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/7個) エスコM6 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/7個)エスコ
265税込292
1袋(7個)
翌日出荷
エスコ品番EA949LV-6
M5 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/8個) エスコM5 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/8個)エスコ
240税込264
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949LV-5
ナット
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら