ナット :「下穴用」の検索結果
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
関連キーワード
M4に対応した拡張ダボです。木製棚用ダボ、
用途ノックダウン家具
長さL(mm)8
ねじ径M4
下穴径(Φmm)5
仕上素地
材質真鍮
1セット(100個)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M12
仕様1A
ねじの呼びM12
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M8
仕様1A
ねじの呼びM8
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M6
材質スチール
仕様1C
トラスコ品番856-4363
質量(g)81.8
ねじの呼びM6
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
1セット(25個)
¥309
税込¥340
当日出荷
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M4
仕様1A
ねじの呼びM4
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M10
仕様1A
ねじピッチ1.5
ねじの呼びM10
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M5
仕様1A
ねじの呼びM5
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
M6用スチールブッシュです。下穴Φ12深さ11mm、
長さL(mm)11
めねじサイズM6
スリーブ径(Φmm)9
外径(Φmm)12
取付ドライバータイプ:マイナス
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
種別鬼目ナット
1セット(100個)
¥3,998
税込¥4,398
17日以内出荷
M6用のスチールブッシュです。下穴Φ12 深さ13mm、
長さL(mm)13
めねじサイズM6
スリーブ径(Φmm)9
外径(Φmm)12
取付ドライバータイプ:マイナス
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
種別鬼目ナット
1セット(100個)
¥4,298
税込¥4,728
17日以内出荷
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M6
仕様1A
ねじの呼びM6
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M8
材質スチール
仕様1C
トラスコ品番856-4364
質量(g)100
ねじの呼びM8
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
1セット(20個)
¥459
税込¥505
当日出荷
四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M5
材質スチール
仕様1C
トラスコ品番856-4362
質量(g)52.5
ねじの呼びM5
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
1セット(25個)
¥309
税込¥340
当日出荷
四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M4
材質スチール
仕様1C
トラスコ品番856-4361
質量(g)67.5
ねじの呼びM4
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
1セット(50個)
¥309
税込¥340
当日出荷
木材にめねじを組み込みたいときに最適です。下穴をあけた後、ハンマーで打ち込んで使用します。購入しやすい少量パックです。
木材にめねじを組み込みたいときに最適です。下穴をあけた後、ハンマーで打ち込んで使用します。購入しやすい少量パックです。
仕様●呼び径:M4×0.7●二面幅寸法(mm):15.0●高さ(mm):8●ねじピッチ(mm):0.7●外径(mm):15.0●材質/仕上:スチール、表面処理:三価ホワイト●原産国:日本●コード番号:858-6246
アズワン品番67-2219-09
1袋(6個)
¥239
税込¥263
5日以内出荷
木材にめねじを組み込みたいときに最適です。下穴をあけた後、ハンマーで打ち込んで使用します。購入しやすい少量パックです。
仕様●呼び径:M6×1.0●二面幅寸法(mm):19.0●高さ(mm):9●ねじピッチ(mm):1.0●外径(mm):19.0●材質/仕上:スチール、表面処理:三価ホワイト●原産国:日本●コード番号:858-6169
アズワン品番67-2218-81
1袋(6個)
¥279
税込¥307
当日出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。
材質SUS410
十字穴番号2
寸法L(mm)25
呼び寸法(mm)5
表面処理パシペート
頭部形状トラス
頭部径(Φmm)11.8
頭部高さ(mm)3.1
1箱(300本)
¥5,698
税込¥6,268
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。
材質SUS410
十字穴番号2
寸法L(mm)19
呼び寸法(mm)5
表面処理パシペート
頭部形状トラス
頭部径(Φmm)11.8
頭部高さ(mm)3.1
1箱(400本)
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。
材質SUS410
十字穴番号2
寸法L(mm)19
呼び寸法(mm)4
表面処理パシペート
頭部形状トラス
頭部径(Φmm)9.4
頭部高さ(mm)2.5
1箱(500本)
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。
材質SUS410
十字穴番号2
寸法L(mm)16
呼び寸法(mm)4
表面処理パシペート
頭部形状トラス
頭部径(Φmm)9.4
頭部高さ(mm)2.5
1箱(600本)
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。
材質SUS410
十字穴番号2
寸法L(mm)16
呼び寸法(mm)5
表面処理パシペート
頭部形状トラス
頭部径(Φmm)11.8
頭部高さ(mm)3.1
1箱(500本)
¥7,898
税込¥8,688
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。
材質SUS410
十字穴番号2
寸法L(mm)25
呼び寸法(mm)4
表面処理パシペート
頭部形状トラス
頭部径(Φmm)9.4
頭部高さ(mm)2.5
1箱(500本)
¥7,398
税込¥8,138
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。
材質SUS410
十字穴番号2
寸法L(mm)13
呼び寸法(mm)4
表面処理パシペート
頭部形状トラス
頭部径(Φmm)9.4
頭部高さ(mm)2.5
1箱(800本)
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。、筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
包装JAN付袋入り
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに
仕様水本ステンレスパイプナット全長50mm
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L(mm)50
寸法A(mm)25
木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。
外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。
特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。
六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。
表面処理三価ホワイト
ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。
用途木部に下穴を開けた後、六角レンチ等を使用してお取付けください。
材質亜鉛合金ダイカスト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
表面処理三価ホワイト
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ねじ込み式です。
ねじの呼びM4
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)4.8~5.2
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)9
寸法d2(mm)7
寸法d3(mm)5.2
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)11.6~12
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)32
寸法d2(mm)15
寸法d3(mm)12
寸法h(mm)2.5
寸法d4(mm)23
寸法d5(mm)3.5
手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど
材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
ツバ付き・ねじ込み式のオニメナットです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。
用途木部の接合に。
材質亜鉛合金ダイカスト
長さ(mm)13
寸法B(mm)13
仕上亜鉛メッキ3価クロメート
ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。ツバ無しのためねじ込み深さの調整が可能で密着性が高いです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。
用途木部の接合に。
材質亜鉛合金ダイカスト
仕上亜鉛メッキ3価クロメート
手が入らない場所・・・中空・箱モノ・パイプに入る便利なナット
用途自動車の外装用パーツや内装パーツの取付け、カーポート・テラスへのフックなどの取付け、スチール家具への棚受けの取り付け などに
材質ナット:ステンレスSUS304、ねじ:ステンレスSUS×M7
色シルバー
1
2
次へ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。