ナット :「黒染め」の検索結果
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
関連キーワード
商品豆知識
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ブラック
材質ステンレス
表面処理ブラック
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ブラック
ねじ山種類メートル並目
座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。
ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM10
材質ステンレス
ねじピッチ1.25
寸法A(mm)12.5
寸法r(mm)約0.5
寸法S(mm)14
表面処理ブラック
寸法T(mm)0.6
寸法R(mm)約6.5
寸法m2(mm)14.5
寸法m3(mm)8
ねじ山種類メートル細目
1箱(500個)
¥74,980
税込¥82,478
10日以内出荷
ねじの呼びM8
材質ステンレス
ねじピッチ1.25
寸法A(mm)10.5
寸法r(mm)約0.5
寸法S(mm)12
表面処理ブラック
寸法T(mm)0.5
寸法R(mm)約5.5
寸法m2(mm)12
寸法m3(mm)6.5
ねじ山種類メートル並目
1箱(700個)
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
強度A2-100
表面処理パシペート
公差6H
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。