ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
高強度アルミ(A6056) フニロンナット由良産商当日出荷から4日以内出荷
緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
六角ナットセットエスコ(1件のレビュー)当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)表面処理クロメート仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75ケース寸法(mm)207×145×40
ボンデッドワッシャー付ナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)オー・ピー・ジ¥24,980税込¥27,478
1箱(1000個)
翌々日出荷
ナットにゴムを溶着したワッシャー(ボンデットワッシャー)をカシめて、一体化した物です。ボンデットワッシャーの弾性にとり、ゆるみ止め効果が発生します。ゴムによる防水効果があります。絶縁効果があります。座面を傷つけません。
材質鉄ねじの種類ナット表面処理3価ホワイト寸法t1(mm)(メタル)1.0寸法t2(mm)(ラバー)1.7ねじ山種類メートル並目
ボンデッドワッシャー付ナット(鉄/クロメート)(小箱)オー・ピー・ジ¥22,980税込¥25,278
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ナットにゴムを溶着したワッシャー(ボンデットワッシャー)をカシめて、一体化した物です。ボンデットワッシャーの弾性にとり、ゆるみ止め効果が発生します。ゴムによる防水効果があります。絶縁効果があります。座面を傷つけません。
材質鉄ねじの種類ナット表面処理クロメート寸法t1(mm)(メタル)1.0寸法t2(mm)(ラバー)1.7ねじ山種類メートル並目
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります