ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理生地
材質/仕上鉄/ドブ
種類スプリングワッシャー
表面処理ドブ
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ブラック
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理パーカー
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理生地
材質ナイロン6(PA)
色黒
種類平ワッシャー
熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理ユニクロ
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類スプリングワッシャー
表面処理三価クロメート白
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
小箱単位の販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
規格2号
ねじの種類ワッシャー
材質ポリスライダー
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類皿ばね
材質PEEK
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リン青銅
表面処理生地
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRH)表面処理:三価クロメート(白)
種類スプリングワッシャー
規格JIS規格品
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949WG-12
材質鉄
厚さ(mm)3
種類スプリングワッシャー
内径(Φmm)12.2
呼びM12
外径(Φmm)21.5
表面処理ユニクローム
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)21.5×12.2×3.0
1袋(30個)
¥375
税込¥413
当日出荷
材質チタン
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理ユニクロ
ボルト・ナット用のばね座金で一般的な2号です。
耐食性向上を目的とした溶融亜鉛めっきがしてあります。
種類スプリングワッシャー
材質/仕上スチール(SWRH材)、表面処理:溶融亜鉛めっき
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理クロメート
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理クロメート
振動緩和、緩み止めなどに使用します。
平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。
狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。
要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。
高めの荷重を要求する場合に使用します。
材質/仕上SUS304-CSP
種類皿ばね
規格JIS B 2706に準じる
硬度HRC37~46
表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理3価ホワイト
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ユニクロ
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。チタンなので軽くて、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。
材質チタン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ワッシャー・スペーサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。