ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。
ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。
強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)
色基台:ブラック
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ナイロン66
色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン6(PA)
色黒
種類平ワッシャー
熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ナイロン66
色半透明
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
材質ナイロン66
仕様スナップ取付
色ナチュラル
取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2)
取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
種別オネジ/メネジ
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
色黒
種類セットワッシャー
関連資料(0.14MB)
材質ナイロン
種類セットワッシャー
ねじ径M4用
材質ナイロン66
種別中空(パイプ)
色半透明
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別オネジ/メネジ
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
基板の取付け穴にワンタッチで篏合可能な貼付スペーサーです。両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付け出来ます。強力な接着テープを使用しています。
材質PA66
色乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
耐油性があります。
用途絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質ナイロン
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン6(PA)
色半透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)65(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。
材質ワッシャー:ナイロン
適合ビスコーススレッド、スリムビス、木ネジ、タッピングビス
はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。
プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質ナイロン66(UL94V-0)
色白
使用温度範囲(℃)-40~+85
取付穴径(Φmm)3.4~3.5(両側共)
取付可能板厚(mm)上側:1.2~1.6、下側:0.8~1.6
材質ナイロン
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。
材質PA66
色乳白色
外径(mm)6.3
穴径(mm)4.2
ねじサイズM4
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:10
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-50
入数100本
1パック(100本)
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
耐油性があります。
用途絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
トラスコ品番208-1464
厚さ(mm)0.3
材質/仕上ナイロン
質量(g)1.6
内径(Φmm)1.1
呼び径M1
外径(Φmm)2.5
アズワン品番64-8426-68
1袋(50個)
¥369
税込¥406
翌日出荷
材質ナイロン6(PA)
色半透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…65
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
種別オネジ/メネジ
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質衝撃吸収ナイロン
色白色不透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…57
RoHS指令(10物質対応)対応
トランジスター等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ワッシャー・スペーサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。