ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン) うす茶 耐熱温度(℃)180
1パック(20個)ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ピーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

八幡ねじPEEK平座金
RoHS
耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PEEK 種類平座金 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ径M3 種別オネジ/メネジ 材質ピーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
1袋(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別両メネジ 材質ピーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
949 税込1,044
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 1袋入数(個)5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質ピーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

d2.7 D8 材質PEEK 種類セットワッシャー 内径(Φmm)2.7 外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ径M5 種別オネジ/メネジ 材質ピーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,398 税込4,838
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ピーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ径M5用 種別中空(パイプ) 材質ピーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
3,288 税込3,617
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ピーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
2,698 税込2,968
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ねじ径M2.6用 種別中空(パイプ) 材質ピーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,488 税込2,737
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

種別両メネジ 材質ピーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,688 税込1,857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ねじ径M4 種別オネジ/メネジ 材質ピーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,398 税込3,738
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状六角型 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152 色(本体)うす茶 UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
1袋(10個)
2,498 税込2,748
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ケミカルスクリューワッシャー
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 材質ポリエーテルエーテルケトン
1袋(100個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)PEEK(R)六角スペーサー
RoHS
耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。
材質PEEK(R)(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)PEEK(R)六角スペーサー
RoHS
耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
材質PEEK(R)(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質ピーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ピーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ピーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ピーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ピーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ピーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,298 税込3,628
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ピーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,888 税込3,177
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ径M6用 種別中空(パイプ) 材質ピーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,398 税込7,038
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ径M4用 種別中空(パイプ) 材質ピーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ねじ径M2用 種別中空(パイプ) 材質ピーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,488 税込2,737
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ねじ径M4 種別オネジ/メネジ 材質ピーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(100個)
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152 色(本体)うす茶 UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
1袋(10個)
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
26,980 税込29,678
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります