絞り込み
ブランド
  • 八幡ねじ(17)
  • 大阪魂(14)
  • ホシモト(4)
  • ノーブランド(1)
ねじの呼び
  • 5mm
  • M2(298)
  • M2.6(312)
  • M3(919)
  • M4(939)
  • M5(810)
  • M6(858)
  • M8(796)
  • M10(772)
  • M12(715)
  • M14(369)
  • M16(603)
  • M18(296)
  • M20(471)
  • M22(287)
  • M24(306)
  • M27(162)
  • M30(218)
  • M33(119)
  • M36(134)
  • その他(126)
外径(Φmm)
  • 5.3(6)
  • 8(1)
  • 9.2(6)
  • 10(13)
  • 12(5)
  • 14.3(3)
  • 16(2)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • チタン(2)
  • (17)
内径(Φmm)
  • 5.1(6)
  • 5.3(10)
  • 5.5(1)
厚さ(mm)
  • 0.8(5)
  • 1(10)
  • 1.3(6)
  • 1.6(2)
0.8・1・1.3・1.6
種類
種類
平座金(ワッシャー)(1)
平座金(ワッシャー)
表面処理
  • 3価クロメート(8)
  • ユニクロ(3)
3価クロメート・ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角スペーサー ホシモト六角スペーサーホシモト(56件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
丸型スペーサー ホシモト丸型スペーサーホシモト(20件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
円形支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(メスメスタイプ SUS)ノーブランド(7件のレビュー)
569税込626特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304
丸型絶縁スペーサー ホシモト丸型絶縁スペーサーホシモト(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン表面処理三価クロメートメッキ仕様絶縁チューブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
チタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック) 八幡ねじチタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(4個)
翌々日出荷から5日以内出荷
一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
SUSローゼットW(プレス 大阪魂SUSローゼットW(プレス大阪魂
667税込734
1袋(37個)
翌々日出荷
チタン ばね座金2号 (少量パック) 八幡ねじチタン ばね座金2号 (少量パック)八幡ねじ
240税込264
1パック(4個)
翌々日出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。チタンなので軽くて、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
アルミA1050W(ISO5 大阪魂アルミA1050W(ISO5大阪魂
667税込734
1袋(160個)
翌々日出荷
呼び径5寸法d(mm)5.3寸法t(mm)1寸法D(mm)10
丸型スペーサー EOシリーズ ホシモト丸型スペーサー EOシリーズホシモト
219税込241
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質本体/鉄表面処理三価クロメートめっき
ばね座金2号(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじばね座金2号(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
26,700税込29,370
1ケース(40000本)
6日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/三価黒) ケース販売 八幡ねじばね座金2号(鉄/三価黒) ケース販売八幡ねじ
41,890税込46,079
1ケース(40000本)
6日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため三価黒色クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があり黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじばね座金2号(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
18,100税込19,910
1ケース(35000本)
6日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
19,670税込21,637
1ケース(35000本)
6日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。材質
ばね座金2号(ステンレス) ケース販売 八幡ねじばね座金2号(ステンレス) ケース販売八幡ねじ
40,070税込44,077
1ケース(35000本)
6日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
24,490税込26,939
1ケース(60000本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
25,630税込28,193
1ケース(48000本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売八幡ねじ
74,800税込82,280
1ケース(48000本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価黒色クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価黒色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
23,910税込26,301
1ケース(48000本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
木用ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ木用ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
23,560税込25,916
1ケース(13200本)
6日以内出荷
内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
ISO 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
29,100税込32,010
1ケース(60000本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
32,600税込35,860
1ケース(60000本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
木用ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ木用ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
24,900税込27,390
1ケース(13200本)
6日以内出荷
内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
21,110税込23,221
1ケース(48000本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
ISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売八幡ねじ
94,740税込104,214
1ケース(70000本)
6日以内出荷
一般的な丸ワッシャーです。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
ローゼットW(プレス 大阪魂ローゼットW(プレス大阪魂
2,820税込3,102
1袋(1000個)
9日以内出荷
BCローゼットW(プレス 大阪魂BCローゼットW(プレス大阪魂
667税込734
1袋(43個)
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS マルW(5.0+0.1) 大阪魂SUS マルW(5.0+0.1)大阪魂
667税込734
1袋(28個)
翌々日出荷
長さ(mm)7.8呼び径5寸法l(mm)1
SUS マルW(5.0+0.05) 大阪魂SUS マルW(5.0+0.05)大阪魂
667税込734
1袋(96個)
翌々日出荷
長さ(mm)8呼び径5寸法l(mm)0.8
マルW(5.5+0.2) 大阪魂マルW(5.5+0.2)大阪魂
667税込734
1袋(181個)
翌々日出荷
長さ(mm)14呼び径5寸法l(mm)0.8
SUS 310SW(ISO 大阪魂SUS 310SW(ISO大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷
SUS マルW(5.4+0.2) 大阪魂SUS マルW(5.4+0.2)大阪魂
667税込734
1袋(53個)
翌々日出荷
8-クロメート W(ISO 大阪魂8-クロメート W(ISO大阪魂
667税込734
1袋(238個)
翌々日出荷
ステンW2008ナミA200HV 大阪魂ステンW2008ナミA200HV大阪魂
667税込734
1袋(179個)
翌々日出荷
3カ-W W2008ナミガタA200HV 大阪魂3カ-W W2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(543個)
翌々日出荷
マルW(5.5+0.3) 大阪魂マルW(5.5+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(119個)ほか
翌々日出荷
種類平座金
W2008ナミガタA200HV 大阪魂W2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(769個)
翌々日出荷

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー