絞り込み
ブランド
  • 八幡ねじ(20)
  • 大阪魂(12)
  • ホシモト(3)
  • ノーブランド(1)
ねじの呼び
  • 6mm
  • M2(279)
  • M2.6(292)
  • M3(846)
  • M4(880)
  • M5(771)
  • M6(825)
  • M8(762)
  • M10(728)
  • M12(678)
  • M14(354)
  • M16(571)
  • M18(282)
  • M20(443)
  • M22(274)
  • M24(287)
  • M27(152)
  • M30(208)
  • M33(114)
  • M36(124)
  • その他(133)
外径(Φmm)
  • 6.4(6)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 11.5(1)
  • 12(5)
  • 12.2(7)
  • 12.5(6)
  • 13(5)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 22(2)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • チタン(2)
  • (19)
内径(Φmm)
  • 6.1(8)
  • 6.4(9)
  • 6.5(1)
  • 7(2)
厚さ(mm)
  • 1(6)
  • 1.5(7)
  • 1.6(14)
  • 2.3(1)
1・1.5・1.6・2.3
表面処理
  • 3価クロメート(7)
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(3)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角スペーサー ホシモト六角スペーサーホシモト(54件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
丸型スペーサー ホシモト丸型スペーサーホシモト(20件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
円形支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(メスメスタイプ SUS)ノーブランド(7件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304
丸型絶縁スペーサー ホシモト丸型絶縁スペーサーホシモト(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン表面処理三価クロメートメッキ仕様絶縁チューブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
チタン ばね座金2号 (少量パック) 八幡ねじチタン ばね座金2号 (少量パック)八幡ねじ
320税込352
1パック(4個)
翌々日出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。チタンなので軽くて、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック) 八幡ねじチタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック)八幡ねじ
320税込352
1パック(4個)
翌々日出荷から5日以内出荷
一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
SUSローゼットW(プレス 大阪魂SUSローゼットW(プレス大阪魂
667税込734
1袋(29個)
翌々日出荷
SUS シムワッシャー(T=1.0 大阪魂SUS シムワッシャー(T=1.0大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法t(mm)1
ばね座金2号(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじばね座金2号(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
18,670税込20,537
1ケース(15000本)
6日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/三価黒) ケース販売 八幡ねじばね座金2号(鉄/三価黒) ケース販売八幡ねじ
26,810税込29,491
1ケース(15000本)
6日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため三価黒色クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があり黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじばね座金2号(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
13,800税込15,180
1ケース(15000本)
6日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
15,090税込16,599
1ケース(15000本)
6日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。材質
ばね座金2号(ステンレス) ケース販売 八幡ねじばね座金2号(ステンレス) ケース販売八幡ねじ
30,430税込33,473
1ケース(15000本)
6日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじばね座金2号(鉄/ドブ) ケース販売八幡ねじ
53,560税込58,916
1ケース(12500本)
6日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質
ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
23,060税込25,366
1ケース(24000本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
24,760税込27,236
1ケース(33000本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売八幡ねじ
60,860税込66,946
1ケース(33000本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価黒色クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価黒色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
22,030税込24,233
1ケース(33000本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
木用ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ木用ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
20,790税込22,869
1ケース(6000本)
6日以内出荷
内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
ISO 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
27,660税込30,426
1ケース(24000本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売八幡ねじ
46,590税込51,249
1ケース(20000本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
25,940税込28,534
1ケース(24000本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
木用ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ木用ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
20,690税込22,759
1ケース(6000本)
6日以内出荷
内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
102,760税込113,036
1ケース(15000本)
6日以内出荷
通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴などのワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
20,100税込22,110
1ケース(33000本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
ISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売八幡ねじ
80,640税込88,704
1ケース(30000本)
6日以内出荷
一般的な丸ワッシャーです。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
ローゼットW(プレス 大阪魂ローゼットW(プレス大阪魂
3,903税込4,293
1袋(1000個)
9日以内出荷
BK SUS マルW(6.4+0.35) 大阪魂BK SUS マルW(6.4+0.35)大阪魂
667税込734
1袋(20個)
翌々日出荷
長さ(mm)20呼び径6寸法l(mm)1
SUS マルW(6.0+0.2) 大阪魂SUS マルW(6.0+0.2)大阪魂
667税込734
1袋(44個)
翌々日出荷
長さ(mm)8呼び径6寸法l(mm)0.5
パーカー W(ISOコガタ 大阪魂パーカー W(ISOコガタ大阪魂
667税込734
1袋(205個)
翌々日出荷
呼び径6寸法d(mm)6.4寸法t(mm)1.6寸法D(mm)11.5
クロメート W2008ナミガタA300HV 大阪魂クロメート W2008ナミガタA300HV大阪魂
667税込734
1袋(67個)
翌々日出荷
パーカー W2008ナミガタA200HV 大阪魂パーカー W2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(171個)
翌々日出荷
8-クロメート W(ISO 大阪魂8-クロメート W(ISO大阪魂
667税込734
1袋(101個)
翌々日出荷
ステンW2008ナミA200HV 大阪魂ステンW2008ナミA200HV大阪魂
667税込734
1袋(73個)
翌々日出荷
3カ-W W2008ナミガタA200HV 大阪魂3カ-W W2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(190個)
翌々日出荷
W2008ナミガタA200HV 大阪魂W2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(247個)
翌々日出荷

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー