絞り込み
ねじの呼び
- 6mm
- M2(195)
- M2.6(185)
- M3(679)
- M4(748)
- M5(709)
- M6(807)
- M8(763)
- M10(750)
- M12(687)
- M14(360)
- M16(595)
- M18(286)
- M20(461)
- M22(278)
- M24(299)
- M27(160)
- M30(213)
- M33(117)
- M36(134)
- その他(124)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 6.4(6)
- 10(1)
- 11(2)
- 11.5(1)
- 12(5)
- 12.2(7)
- 12.5(6)
- 13(5)
- 14(1)
- 16(3)
- 22(2)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- チタン(2)
- 鉄(19)
厚さ(mm)
- 1(6)
- 1.5(7)
- 1.6(14)
- 2(1)
- 2.3(1)
内径(Φmm)
- 6.1(8)
- 6.4(9)
- 6.5(1)
- 7(2)
表面処理
- 3価クロメート(7)
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 八幡ねじ(20)
- 大阪魂(13)
- ホシモト(3)
- ノーブランド(1)
八幡ねじ・大阪魂・ホシモト・ノーブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
商品豆知識

チタン ばね座金2号 (少量パック)
八幡ねじ¥320税込¥3521パック(4個)翌々日出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。チタンなので軽くて、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック)
八幡ねじ¥320税込¥3521パック(4個)当日出荷から5日以内出荷一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥18,670税込¥20,5371ケース(15000本)5日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/三価黒) ケース販売
八幡ねじ¥26,810税込¥29,4911ケース(15000本)5日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため三価黒色クロメートめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があり黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥13,800税込¥15,1801ケース(15000本)5日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥15,090税込¥16,5991ケース(15000本)5日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄
ばね座金2号(ステンレス) ケース販売
八幡ねじ¥30,430税込¥33,4731ケース(15000本)5日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/ドブ) ケース販売
八幡ねじ¥53,560税込¥58,9161ケース(12500本)5日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質鉄
ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥23,060税込¥25,3661ケース(24000本)5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥24,760税込¥27,2361ケース(33000本)5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売
八幡ねじ¥60,860税込¥66,9461ケース(33000本)5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価黒色クロメートめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価黒色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥22,030税込¥24,2331ケース(33000本)5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
木用ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥20,790税込¥22,8691ケース(6000本)5日以内出荷内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
ISO 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥27,660税込¥30,4261ケース(24000本)5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売
八幡ねじ¥46,590税込¥51,2491ケース(20000本)5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質鉄表面処理ドブ
ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥25,940税込¥28,5341ケース(24000本)5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
木用ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥20,690税込¥22,7591ケース(6000本)5日以内出荷内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥102,760税込¥113,0361ケース(15000本)5日以内出荷通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴などのワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。材質鉄表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥20,100税込¥22,1101ケース(33000本)5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売
八幡ねじ¥80,640税込¥88,7041ケース(30000本)5日以内出荷一般的な丸ワッシャーです。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト