ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理H
熱処理H
ねじ径M6用
仕様端面に鉛レス認識ミゾ付 (L寸20mmまで)
種別中空(パイプ)
材質鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。
ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。
カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。
その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。
内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
適合スチール全般
仕上処理完全焼き入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4
質量(g)150
仕上素地
種別中空(パイプ)
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理脱脂
ねじ径M3
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
ピッチ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。
ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。
カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。
その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。
内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
適合スチール全般
仕上処理完全焼き入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
振動緩和、緩み止めなどに使用します。
平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。
狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。
要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。
高めの荷重を要求する場合に使用します。
材質/仕上SUS304-CSP
種類皿ばね
規格JIS B 2706に準じる
硬度HRC37~46
表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
ねじ径M2.5
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。
チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。
種別両メネジ
材質純チタン
仕上処理脱脂
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
ねじ径M10用
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
ピッチ(mm)0.7
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303
仕上脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
緩み止め効果がある一般的なスプリングワッシャーです。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1042
材質スチール
呼び径2025/03/08
表面処理電着塗装
外径(mm)17
内径(mm)2.4
1箱(1000個)
¥156,729
税込¥172,402
翌々日出荷
緩み止め効果がある一般的なスプリングワッシャーです。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1053
材質スチール
呼び径2025/03/08
表面処理電着塗装
外径(mm)17
内径(mm)2.4
1箱(1000個)
¥156,729
税込¥172,402
翌々日出荷
振動緩和、緩み止めなどに使用します。
平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。
狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。
要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することができます。
高めの荷重を要求する場合に使用します。
トラスコ品番208-2821
材質/仕上ステンレス(SUS304-CSP)、表面処理:光沢仕上げ(SUS304-CSP)
高さ(mm)0.6(t+h)
質量(g)1.1
種類皿ばね
内径(Φmm)4.2
規格JIS B 2706に準じる
硬度HRC37~46
外径(Φmm)8
表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
板厚(mm)0.4
最大たわみ(mm)0.15(h×0.75)
アズワン品番64-8711-22
使用たわみ(mm)0.15(h×0.75)
1パック(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
ピッチ(mm)0.35
ねじ径M1.7
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M1.7
ピッチ(mm)0.35
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
ピッチ(mm)0.45
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ワッシャー・スペーサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。