ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
商品豆知識
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理BK(SUS黒染め)
材質快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)0.5
ねじ径M3
表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
RoHS指令(10物質対応)対応
通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴などのワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。
材質鉄
表面処理黒色酸化被膜
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ピッチ(mm)0.5
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
材質鉄(または標準)
種類角ワッシャー
呼び寸法M10
寸法d(mm)11
寸法t(mm)1.6
寸法D(mm)28
表面処理パーカー(黒染め)
1箱(200個)
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
材質S45C
外径(Φmm)60
厚さ(mm)6
表面処理パーカー(黒染め)
材質S45C
外径D(Φmm)44
厚さt(mm)6
表面処理パーカー(黒染め)
材質鉄(または標準)
外径D(Φmm)78
厚さt(mm)6
表面処理パーカー(黒染め)
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ワッシャー・スペーサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。