ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
商品豆知識
材質鉄
表面処理3価ホワイト
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類歯付き座金 内歯形
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類歯付き座金 内外歯形
表面処理三価ホワイト
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類歯付き座金 内歯形
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理三価ホワイト
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理3価ホワイト
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理三価ホワイト
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質鉄
Cチャンネル用鋼材に使用し、使用される雄ねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理三価白
呼び寸法5/8
寸法d(Φmm)18
寸法t(mm)3.2
寸法D(Φmm)38
材質鉄
種類丸ワッシャー
外径D(Φmm)38
表面処理三価ホワイト
厚さt(mm)3.2
内径d(Φmm)18
1パック(7個)
¥539
税込¥593
当日出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準)
種類角ワッシャー
表面処理三価ホワイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理3価ホワイト
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
厚さ(mm)6
種類丸ワッシャー
内径(Φmm)33
呼び寸法M33
外径(Φmm)90
表面処理3価ホワイト
関連資料(0.09MB)
1個
¥789
税込¥868
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ワッシャー・スペーサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。