ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
材質ステンレス
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類平ワッシャー
表面処理クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコンゴム
色半透明
硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質NBR
色黒
硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
仕様カドミウム含有量10ppm未満
形状丸型
材質(本体)黄銅(C2700T-H)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)メッキ無
仕様カドミウム含有量10ppm未満
形状丸型
材質(本体)黄銅(C2700T-H)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
内径(Φmm)1.5(-0.1~+0.1)
ねじ径M1.4用
外径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)メッキ無
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ワッシャー・スペーサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。