5,708件中 1,921~1,960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(2000個)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(500個)
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10000個)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(80個)ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

連続240℃不燃性
材質PTFE 白色不透明 種類平ワッシャー 耐熱温度(℃)連続240不燃性 UL規格UL94V-0(材料)
1箱(100個)
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


材質PPS(ポリフェニレンサルファイド) 種類丸ワッシャー
1個
72 税込79
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質黄銅C3604BDメッキ(ニッケル) 公差±0.1 ねじピッチISO規格
1パック(10個)ほか
299 税込329
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(90個)
385 税込424
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(25個)
667 税込734
翌日出荷

材質ナイロン66 長さ(mm)4 半透明 ねじ径M3(ピッチ0.5) 熱変形温度(℃)(1.82Mpa)75 UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
809 税込890
37日以内出荷

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状丸型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 内径(Φmm)1.5(-0.1~+0.1) ねじ径M1.4用 外径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
1,288 税込1,417
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状六角型 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152 色(本体)うす茶 UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
1袋(10個)
2,498 税込2,748
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状丸型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
1,598 税込1,758
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)快削鋼(SUM) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)三価クロムクロメート
1袋(50個)
1,898 税込2,088
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

形状丸型 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)酸洗
1袋(10個)ほか
769 税込846
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

仕様鉛含有量10ppm以下 形状六角型 材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156) ねじ径M5(0.8) 二面幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)酸洗
1袋(10個)
839 税込923
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)ジュラコン(R)(POM) ねじ径M2(0.4) 外径(Φmm)4 熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110 色(本体)乳白色 UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)30°LED用スペーサー
RoHS
LEDを30°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 LT-6-30-1.5はLEDの足にストッパーがついているタイプに使用出来るようになっています。
材質LCP樹脂(UL94V-0) 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)
茶(樹脂の性質上、色ムラがあります) 材質ベークライト 使用温度範囲(℃)-40~+120
1袋(100個)
1,382 税込1,520
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 ご希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパーにてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。
材質PCT樹脂(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125
1袋(10個)
893 税込982
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

サイズ3/8 種類丸ワッシャー 表面処理ユニクロメッキ
1箱(100個)
969 税込1,066
翌日出荷


1セット(126個)
667 税込734
翌日出荷

1セット(107個)
667 税込734
翌日出荷

1セット(6個)
667 税込734
翌日出荷

1セット(31個)
667 税込734
翌日出荷

1セット(40個)
667 税込734
翌日出荷

1セット(112個)
667 税込734
翌日出荷

1セット(86個)
667 税込734
翌日出荷

1セット(128個)
667 税込734
翌日出荷

1セット(16個)
667 税込734
翌日出荷

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります