絞り込み
ブランド
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
内径(Φmm)
厚さ(mm)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.3・2.5・2.6・3・3.2・3.5・4・4.5・5・6・厚さ(mm)をもっと見る
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,761件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ワッシャー ISO(鉄/三価ホワイト) 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/三価ホワイト)大阪魂(4件のレビュー)
468税込515
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト
ノルトロックワッシャー TRUSCOノルトロックワッシャーTRUSCO(4件のレビュー)
929税込1,022
1パック(2個)ほか
当日出荷
あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
種類ノルトロックワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(316L) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(316L)大阪魂(3件のレビュー)
339税込373
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
HP ユニクロ ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ ワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(50個)ほか
当日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール表面処理ユニクロ
M 8 平ワッシャー(ステンレス製/25枚) エスコM 8 平ワッシャー(ステンレス製/25枚)エスコ
460税込506
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-208
円形支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(メスメスタイプ SUS)ノーブランド(7件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304
M6 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/30枚) エスコM6 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/30枚)エスコ(3件のレビュー)
265税込292
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-1206
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品) OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品)OHSATO(大里)
149税込164
1袋(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
鉄に黒亜鉛めっきを施したばね座金です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/黒亜鉛めっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用)廣杉計器(2件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
M6 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/20枚) エスコM6 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/20枚)エスコ(5件のレビュー)
395税込435
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-606
平ワッシャー(三価クロメート白) 大阪魂平ワッシャー(三価クロメート白)大阪魂(13件のレビュー)
439税込483
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート種類平ワッシャー表面処理三価クロメート
六角支柱(オスメスタイプ 黒染) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ 黒染)ノーブランド(7件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SS400表面処理四三酸化鉄被膜タイプオスメス
M10 平ワッシャー(ステンレス製/20枚) エスコM10 平ワッシャー(ステンレス製/20枚)エスコ(1件のレビュー)
460税込506
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-210
金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) UW-0000-00 廣杉計器金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) UW-0000-00廣杉計器(6件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー ISO(SUS316) 大阪魂丸ワッシャー ISO(SUS316)大阪魂(3件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316種類丸ワッシャー
スプリングワッシャー(ステンレス) 小箱 大阪魂スプリングワッシャー(ステンレス) 小箱大阪魂(2件のレビュー)
4,588税込5,047
1箱(900個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
小箱単位の販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー規格2号ねじの種類ワッシャー
ゴムワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ゴムワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
149税込164
1パック(4個)ほか
当日出荷
耐候性・耐熱性に優れたワッシャーです。購入しやすい少量パックです。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)ノーブランド
179税込197特価
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質SS400表面処理無電解ニッケルタイプオスメス
角ワッシャー 大形(鉄/ドブ) 大阪魂角ワッシャー 大形(鉄/ドブ)大阪魂(4件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理ドブ
パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR) 大阪魂パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR)大阪魂(7件のレビュー)
499税込549
1パック(3個)ほか
当日出荷
種類パッキングワッシャー材質(シール)NBR
ブッシュ(PTFEブッシュ) T0000-0000 廣杉計器ブッシュ(PTFEブッシュ) T0000-0000廣杉計器(5件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズ ユーボン粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズユーボン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋ほか
当日出荷から3日以内出荷
パネルシャーシなどを貫通する際の電線の保護に最適です。 内側に接着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。 はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。作業性抜群!ロングタイプですのでロス無く使用できて、経済的です。 側面の形状はスリット入りです。
材質ポリエチレン
丸ワッシャー 薄口(ステンレス)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー 薄口(ステンレス)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
448税込493
1パック(34個)ほか
当日出荷
材質ステンレス種類丸ワッシャー
ロッキングカードスペーサー 北川工業ロッキングカードスペーサー北川工業(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
材質ナイロン66仕様スナップ取付ナチュラル取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2)取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
六角変換サポーター メスオス OHSATO(大里)六角変換サポーター メスオスOHSATO(大里)
419税込461
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。材質表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類皿ばね座金表面処理生地
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器(2件のレビュー)
419税込461特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
SWS シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SWS シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
639税込703
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類シール座金
木用ワッシャー ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ木用ワッシャー ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(14個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロ
M16 スプリングワッシャー(10個) エスコM16 スプリングワッシャー(10個)エスコ
210税込231
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-116
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器(1件のレビュー)
529税込582特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2ねじピッチ0.4二面幅(mm)4材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
平ワッシャー(ステンレス) インチサイズ 大阪魂平ワッシャー(ステンレス) インチサイズ大阪魂(2件のレビュー)
719税込791
1パック(35個)ほか
当日出荷
厚さ(mm)1.5材質/仕上ステンレス種類平ワッシャー呼び寸法W3/8ねじの種類ワッシャー外径(Φmm)25
歯付き座金 皿形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング歯付き座金 皿形(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(19件のレビュー)
439税込483
1パック(34個)ほか
当日出荷
材質ステンレス種類歯付き座金 皿形
10x14x1.0mm 銅パッキン (20個) エスコ10x14x1.0mm 銅パッキン (20個)エスコ(13件のレビュー)
630税込693
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949YT-10A
W3/8 x1.6 平ワッシャー(ユニクロメッキ/30個) エスコW3/8 x1.6 平ワッシャー(ユニクロメッキ/30個)エスコ
530税込583
1袋(30個)
当日出荷
エスコ品番EA949LX-830
ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00廣杉計器(7件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用)廣杉計器(5件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ナイロン66半透明熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/三価ブラック)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/三価ブラック)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理三価ブラック

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー