ワッシャー・スペーサー :「38mm」の検索結果
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
関連キーワード
仕様●ブッシュシリーズ:1615●シャフト径:38mm●長さ:38mm●コード番号:236-8511
アズワン品番65-7866-67
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様●ブッシュシリーズ:1615●シャフト径:30mm●長さ:38mm●コード番号:236-8509
アズワン品番65-7867-91
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様●ブッシュシリーズ:1615●シャフト径:25mm●長さ:38mm●コード番号:236-8508
アズワン品番65-7868-13
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様●ブッシュシリーズ:1615●シャフト径:40mm●長さ:38mm●コード番号:236-8512
アズワン品番65-7866-93
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様●ブッシュシリーズ:1615●シャフト径:35mm●長さ:38mm●コード番号:236-8510
アズワン品番65-7870-01
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様●ブッシュシリーズ:1610●シャフト径:1 5/8インチ●長さ:38mm●コード番号:237-7684
アズワン品番65-8046-90
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
材質スチール(S45C)
寸法(mm)A:38、B:21、C:5
アズワン品番64-7962-42
入数1個
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
ねじ径M3
ピッチ(mm)0.5
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
パック単位の小口販売です。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス
種類丸ワッシャー
ねじ径M3
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
色本体:乳白色
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
種別オネジ/メネジ
ねじ径M4
ねじピッチ0.7
ねじ長さ(mm)7
二面幅(mm)7
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質ステンレス
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理生地
ねじ径M2.6
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)0.45
材質/仕上鉄/生地
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
ねじ径M2.6
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類歯付き座金 内歯形
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
ねじ径M4
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
次へ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ワッシャー・スペーサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。