ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

3,122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合容器内径(Φmm)50 使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質ポリエチレン 全長(mm)約550 吐出し量約6.5L/分 使用液灯油 ホース長さ(mm)約550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ 動画あり
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。 最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600 付属品ホースバンド2個 使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質プラスチック 寸法(mm)100×55×80 シャフト径(Φmm)6.35(六角軸) 全揚程(m)12 ホース口径(Φmm)15 揚水量(L/min)10~12 使用水温(℃)5~50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進 動画あり
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に 最大吐出量(L/min)12
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。
全長(mm)1190 使用温度範囲(℃)35以下 吐出口径(Φmm)22.5 吸入管径(mm)25.5 主材質PE、PP
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FQ-25 乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進 動画あり
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品ノズルフック トラスコ品番356-8521 全長(mm)864 質量(g)830(付属品重量含まず) 径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径M28(吐出部) 最大揚程(m)2.0 ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25 ノズル給油/ガンタイプ 電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm)25 アズワン品番64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

バスポンプ KP-104シリーズ 工進 動画あり
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 電圧(V)AC100 最大吐出量(L/min)14 最大揚程(m)2.5 電源コード(m)- フィルターKF-006 ポンプコード(m)4 ポンプKP-301S 接続口径(Φmm)15 使用条件定格時間30分以内
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用 トラスコ品番111-4336 材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm)1194 質量(g)400 パイプ長(mm)878 関連資料製品図面(0.09MB)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。
用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。 材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)1150 吐出口径(Φmm)22.5 吸入管径(mm)25.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


ドラムポンプ ロータリータイプ モノタロウ 動画あり
ベーシックなドラム缶用ポンプです。 手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。 付属品給油ホース、ホースバンド 材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE 全長(mm)1350 タイプパイプ組立式 パイプ径(Φmm)31.8 吐出ホース(mm)1280 吸入パイプ1150 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に 電源(V)単相・交流100 使用流体清水 最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz) 最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz) 質量(kg)4 定格出力(W)120 電源コード(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3 運転水位(mm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205 運転可能最低水位(mm)2 水温(℃)5~40 定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2 水深(m)3.5
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

給油後のタレ防止、ポンプの収納に。
材質ポリエチレン 質量(g)約65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×63×350
1個
159 税込175
当日出荷

電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。 ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。
用途水、汚水などの移送や給・排水に。 トラスコ品番207-4357 セット内容ホースバンド2個(ホース外径20mm用) 幅(mm)100 材質/仕上本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム 高さ(mm)55 質量(g)160 奥行(mm)80.5 全揚程(m)12 軸の形状【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸) 取扱液水、汚水 適合ホース内径(Φmm)15 揚水量(L/min)10~12(1600min^-1の場合) アズワン品番64-8489-16 使用水温(℃)5~50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

MDP-01用ローター モノタロウ 動画あり
用途MDP-01、RDP-01交換用ローターです。 適合MDP-01、RDP-01 材質耐油性ニトリルゴム
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。 質量(kg)3 電源コード(m)3.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275 残水位(mm)20 電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4 最高使用深さ(m)2.5 最低水位(mm)50
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。 付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます 電源コード(m)3.5 相数単相 流体温度(℃)0~40 残水位(mm)20 運転可能最低水位(mm)40
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質PE 全長(mm)541 ホース長さ(mm)538
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品吐出ホース・バンド 種別手動ドラムポンプ 材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1台
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所 動画あり
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
1台
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

満タンになると自動で停止する、電動灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチでらくらく操作。 単1形乾電池2本で動く商品。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂 ホワイト×グレー 質量(g)249 流量(L/min)約9 使用液灯油 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

コンパクトな汚水用水中ポンプ。電源プラグアース線付き(丸端子)。
用途土木、建築現場等の汚水、排水処理に。農業用の給排水に。緊急時の排水処理に。 付属品タケノコニップル32mm用×1、タケノコニップル25mm用×1、ジョイント×1、ジョイントパッキン×2、ホースバンド32mm用×1(19から38mm)、ホースバンド25mm用×1(16から32mm) 質量(kg)3.9 電流(A)2.6/2.4 消費電力(W)190/240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×325 連続使用時間(時間)8 保護装置【モーター】サーマルプロテクター 電源コードCT0.75mm×約3.5m 運転可能最低水位(mm)50 使用水温(℃)-40
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ 型式非自動(PGタイプ) 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)8 異物通過長(mm)50(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 残水位(mm)45 構造(羽根車)セミボルテックス 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 連続運転可能最低水位(mm)85
1台
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポンプ用カップリングセットポンプとホースの接続に。タケノコ、カップリング、カップリングパッキンのセット本体ネジ口径、タケノコ口径をよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプとホースの接続に。
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吐出側ホースに取り付けて使用します。 オーバーフィードや薬液の逆流を防ぎ、サイフォン防止機能も併せ持っています。
接続(IN)Φ4×Φ9ホース、(OUT)R3/8、R1/2ネジ 設定圧力(MPa)0.17±0.04 材質(本体)PVC 材質(スプリング)ハステロイ 適合ポンプB11・16・21・C16・21
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に 付属品取扱説明書 1部 質量(kg)1.7 吸入口径(Φmm)55 電源コード(m)4 全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089 連続運転時間(h)0.5 使用液灯油、軽油 吐出口径(mm)25 流量調整方式ガンノズル 吐出ホース長(m)1.5 液温(℃)0~40
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バレルが大きいので吐出流量が大きいです。耐薬品性に優れています。
材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)605 アズワン品番3-5948-01
1本
699 税込769
当日出荷

オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。 ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。 材質(本体)PVC 設定圧力(MPa)標準0.15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22 ストローク(mm)35 吸水量(cc/1回)13 吐出口径R1/4
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所 動画あり
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進 動画あり
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 全揚程(m)4.0 接続口径(Φmm)15
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


汚水用に最適 取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。 浮力が大きく、作動が確実です。 スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。 万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御 仕様リードスイッチ 接点A接点 最大電流(A)0.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動ドラムポンプFP-25/2512の吐出ホースを延長したい時に使用します。長さ1.5m*電池式FQ-25には取り付け出来ません。FP-25/2512-AAA-0には使用できません。
用途ホースを延長したい時に 適合FP-25、FP-2512 トラスコ品番797-4574 種別延長ホース 質量(g)180 長さ(m)1.5 接続方式ネジ式 アズワン品番64-6359-71
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 女性でも簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。 モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに 電源コード(m)3 異物通過径(Φmm)4 関連資料(0.17MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

18L缶に適したコンパクトサイズです。
用途灯油、軽油。水。(飲用水には使用できません) トラスコ品番146-4979 全長(mm)517 材質/仕上本体:ポリエチレン(PE)、ホース:ポリエチレン(PE)、パッキン:なし 質量(g)62 吐出量(L/min)6.7 取扱液灯油、軽油、水 ホース長さ(mm)545 サイズ(mm)ホース:20
1本
219 税込241
欠品中

汚水用水中ポンプ 口径32ミリ PSKシリーズ 工進 動画あり
汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群 見張り不要のフロート付き自動運転タイプもございます。 フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。
仕様汚水用 型式コンデンサランモーター 寸法(幅W×高さH)(mm)180×278 連続使用時間8 異物通過径(Φmm)10 運転可能最低水位(mm)100
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン品番1-670-01 材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)515 吐出量(L/min)約6.5 ホース長さ(mm)560
1個
485 税込534
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング