カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • 水中ポンプ(8)
        • ダイヤフラムポンプ(5)
        • 陸上ポンプ(1)
        • ドラム缶用ポンプ(2)

ポンプ・送風機・電熱機器 :「ヘドロ」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替)ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
98,980税込108,878
1個
当日出荷から96日以内出荷
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。
エア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズ アクアシステムエア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズアクアシステム
64,980税込71,478
1台
当日出荷から9日以内出荷
灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能 エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収揚程(m)2(吸込)ホース長さ(m)2適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)167対応防爆対応型使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
ダイアフラムポンプ エア切替 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ エア切替ヤマダコーポレーション
73,980税込81,378
1個
当日出荷から96日以内出荷
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。 このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。 エア駆動方式ですから安全です。 (コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。) 完全自吸式。
泥水用エンジンポンプ TED型 鶴見製作所泥水用エンジンポンプ TED型鶴見製作所
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。TED型は特殊鋼の羽根車により、泥水・ヘドロ固形物も難なく排出し、耐摩耗性にすぐれ、長寿命を保持します。
用途土木建築工事の泥水・ヘドロ、固形物の排水用。夾雑物混入の送・排水用。
エア式ドラムポンプ 吸入・吐出兼用 APDX1シリーズ アクアシステムエア式ドラムポンプ 吸入・吐出兼用 APDX1シリーズアクアシステム
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
ドラム缶からの液体の移し替えに最適 吐出・吸入はワンタッチ操作で簡単切替可能。 これ1台で、ドラム缶から液体を出し入れできて便利! エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3,000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。 圧着エアで内圧や負圧を利用し移送するポンプ。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収揚程(m)2(吸込)ホース長さ(m)2適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)167対応防爆対応型使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
東洋水中攪乱サンドポンプ GR型 ToyoPumps東洋水中攪乱サンドポンプ GR型ToyoPumps
659,800税込725,780
1台
4日以内出荷
使いやすさ、長寿命、経済性を重視した強力サンドポンプです。 ケーシング上部のエアー抜き機構により、鳴水運転にも安定した運転が可能です。 軸封部に直接吐出圧がかからない設計になっており、長寿命が見込めます。 摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。
用途各工場の排水処理、土木や建設工事の水処理装置等など・各種土木建築工事の土砂、ヘドロの排泥用。 ・鉱山、砕石場のヘドロ揚送用。 ・公害防止機器プラント。 ・その他、一般工場の沈殿物吸揚げ及び原料輸送などの固体物の揚送用。極数4起動形式直入保護装置サーマルプロテクター吐出口ホースニップルケーブル2PNCT潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC)取扱説明書(4.2MB)材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)軸封部ダブルメカニカルシール
東洋水中攪乱サンドポンプ ET型 ToyoPumps東洋水中攪乱サンドポンプ ET型ToyoPumps
479,800税込527,780
1台
4日以内出荷
固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。 インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。 同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。 摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。
用途各種土木建設工事の土砂・ヘドロ排泥用。 製鋼工場のスケール・スラッジの揚送用。 窯業・化学工場の各種スラリ、排液の揚送。 鉱山・砕石場のヘドロ揚送用。 生コン処理プラント。公害防止機器プラント用。 その他、一般工場の沈殿物吸揚げ及び原料輸送など個体混合液の揚送用。極数4起動形式直入保護装置サーマルプロテクター吐出口ホースニップルケーブル3PNCT(標準長さ10m)潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC)取扱説明書(5MB)材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)
東洋水中攪乱サンドポンプ DP・DPF型 ToyoPumps東洋水中攪乱サンドポンプ DP・DPF型ToyoPumps
719,800税込791,780
1台
4日以内出荷
固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。 インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。 同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。 また摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。さらに余裕のあるモーター設計のため過酷な運転も可能です。 これら特徴により「固形物が送泥出来ない」などのお悩みを解決することが出来るポンプとなります。
用途砂・砂利等の採取用。 港湾・ダム・湖沼・河川の浚渫用。 生コン工場の残コン処理プラント及びスラッジ輸送用等。 公害防止機器プラント、スラッジ輸送等に。 窒素・化学工場等の各種スラリー・排液の吸揚げ用。 その他、一般工場の沈殿物吸揚げ、および原料輸送など。 各種土木建設工事等の土砂・ヘドロ排泥用。 製鋼工場のスケール・スラッジの揚送用。 上下水処理場の沈殿土砂排送用。 鉱山・砕石場のスラリー吸揚げ用。極数4起動形式直入保護装置サーマルプロテクター吐出口ホースニップルケーブル3PNCT(標準長さ10m)潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC)取扱説明書(5MB)材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)
東洋水中攪乱サンドポンプ DP・DPF型 ToyoPumps東洋水中攪乱サンドポンプ DP・DPF型ToyoPumps
1,898,000税込2,087,800
1台
4日以内出荷
固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。 インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。 同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。 また摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。さらに余裕のあるモーター設計のため過酷な運転も可能です。 これら特徴により「固形物が送泥出来ない」などのお悩みを解決することが出来るポンプとなります。
用途砂・砂利等の採取用。 港湾・ダム・湖沼・河川の浚渫用。 生コン工場の残コン処理プラント及びスラッジ輸送用等。 公害防止機器プラント、スラッジ輸送等に。 窒素・化学工場等の各種スラリー・排液の吸揚げ用。 その他、一般工場の沈殿物吸揚げ、および原料輸送など。 各種土木建設工事等の土砂・ヘドロ排泥用。 製鋼工場のスケール・スラッジの揚送用。 上下水処理場の沈殿土砂排送用。 鉱山・砕石場のスラリー吸揚げ用。極数6起動形式直入吐出口ホースニップルケーブル3PNCT(標準長さ10m)材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC)取扱説明書(4.93MB)材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)材質(当金)高クロム鋳鉄(HCrFC)
サンド用水中泥水ポンプ KRD型 鶴見製作所サンド用水中泥水ポンプ KRD型鶴見製作所
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
4極モータを採用し、シンプル構造で耐久性・利便性を重視したツルミの汎用ポンプを代表する機種です。 渇水運転にもモータ冷却効果をもたせた、ツルミオリジナルの片水路、上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。 強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
用途一般土木・建築基礎工事の泥水排水用。付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個、制御機器接続ホースカップリング異物通過径(Φmm)30始動方式じか入り材質(ケーブル)2PNCT・F関連資料(0.4MB)
水中サンドポンプ NKZ型 鶴見製作所水中サンドポンプ NKZ型鶴見製作所
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
スパイラル方式のポンプ形状は土砂・ヘドロの通過度が良く、羽根車下部に設けた撹拌羽根によって効率よく撹拌し排出します。モータは強制冷却構造となっていますので、気中露出連続運転も行えます。羽根車は特殊鋼の採用により、さらに耐久性をアップしました。(NKZ35.5 型、NKZ411型)
用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による土砂・ヘドロなどの採取、排水用。セメント、生コンプラント、窯業などの排出設備用。一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。付属品キャブタイヤケーブル×1本、ホースカップリング×1個タイプ非自動形極数4極電圧(V)三相200使用液泥水・土砂水・各種スラリーを含む液保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵始動方式じか入耐熱クラスF種構造(羽根車)オープン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FCD700、高クロム鋳鉄(HiCrFC)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシート)材質(サクションカバー)FC200、FCD700液温(℃)0~40モータ種類乾式水中形誘導電動機
水中サンドポンプ GPN型 鶴見製作所水中サンドポンプ GPN型鶴見製作所
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
スパイラル方式のポンプ形状は土砂・ヘドロの通過性が良く、羽根車下部に設けた強力撹拌羽根によって効率よく撹拌し排出します。モータは強制冷却構造となっていますので、気中露出連続運転も行えます。羽根車・サクションプレートは特殊鋼を採用し、耐久性にすぐれ、強力サンドポンプとして使用できます。
用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による砂利・土砂などの採取、排出用。セメント・生コンプラント・窯業などの排出設備用。工場でのスラッジ及びスケールを含む処理用。付属品キャプタイヤケーブル×1本、ホイールカップリング×1個タイプ非自動形極数4極電圧(V)三相200モーター乾式水中形誘導電動機使用液泥水・土砂水・各種スラリーを含む液異物通過径(Φmm)8.5始動方式じか入耐熱クラスF種構造(羽根車)オープン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)高クロム鋳鉄HiCrFC)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシート)材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄HiCrFC)液温(℃)0~40
ダイアフラムポンプ 本体アルミシリーズ ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ 本体アルミシリーズヤマダコーポレーション
109,800税込120,780
1個
66日以内出荷
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)■完全自吸式で呼び
質量(kg)4.0材質(本体(接液部))アルミ合金使用可能液体潤滑油、切削油など
ダイアフラムポンプ エア切替 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ エア切替ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
63日以内出荷から66日以内出荷
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)
質量(kg)3バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))ポリプロピレン(PPG)常用圧力(MPa)0.2~0.7使用可能液体潤滑油、切削油など最大通過物径(Φmm)1以下
ダイアフラムポンプ 本体ポリプロピレンシリーズ ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ 本体ポリプロピレンシリーズヤマダコーポレーション
109,800税込120,780
1個
96日以内出荷
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)■完全自吸式で呼び
質量(kg)3.5材質(本体(接液部))ポリプロピレン
汚物用水中スクリューポンプ SC型 鶴見製作所汚物用水中スクリューポンプ SC型鶴見製作所
479,800税込527,780
1台
31日以内出荷から51日以内出荷
一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。無閉塞性にすぐれたスクリュー形羽根車を装備し、高粘性汚泥も効率よく揚送することを可能にしました。高揚程特性がえられ、揚程の変化に対して、流量変化が少ないために流量制御が容易となり、全域に安定した運転が可能になりました。
用途下水・し尿処理施設の汚物・汚泥の移送用。下水道主ポンプ及び中継設備用。紙パルプ・排液・ヘドロの移送用。固形物を含む液体の移送用。沈砂池用。電圧(V)三相200使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ヘドロ すくい特集
おすすめ人気ランキング
ポンプ・送風機・電熱機器