ポンプ・送風機・電熱機器 :「石油燃焼器具用注油ポンプ」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合容器内径(Φmm)50 使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質ポリエチレン 全長(mm)約550 吐出し量約6.5L/分 使用液灯油 ホース長さ(mm)約550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
1本ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番1-670-01 材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)515 吐出量(L/min)約6.5 ホース長さ(mm)560
1個
485 税込534
当日出荷


ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用 トラスコ品番111-4336 材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm)1194 質量(g)400 パイプ長(mm)878 関連資料製品図面(0.09MB)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進 動画あり
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に 最大吐出量(L/min)12
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。
全長(mm)1190 使用温度範囲(℃)35以下 吐出口径(Φmm)22.5 吸入管径(mm)25.5 主材質PE、PP
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

様々な液体の移し替えに、ドラム缶からの小分移送に適しています。 ドラム缶にセットしやすいスライドキャップで簡単に調節できます
全長(mm)1185 アズワン品番1-4021-01
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドラムポンプ ラクオート FPシリーズ 工進 動画あり
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに タイプ電動 ねじ径M28(吐出部) 電源コード(m)4 ノズルガンタイプ 吐出口径(mm)25 ヒューズ筒型ヒューズ(4A) 吐出ホース長(m)1.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
2,810 税込3,091
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式給油ポンプ(直付タイプ) モノタロウ 動画あり
ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩化ビニルを使用していません。
用途灯油の補給作業などに。 使用液灯油専用 ホース長さ(mm)570(吐出側)、460(吸引側) 材質ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂 使用温度範囲(℃)約-5~45 吐出し量(L/min)約9 吐出口径(Φmm)19.5 吸入管径(mm)31 使用乾電池単3形乾電池×4本(別売) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ドラムポンプ ロータリータイプ モノタロウ 動画あり
ベーシックなドラム缶用ポンプです。 手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。 付属品給油ホース、ホースバンド 材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE 全長(mm)1350 タイプパイプ組立式 パイプ径(Φmm)31.8 吐出ホース(mm)1280 吸入パイプ1150 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品吐出ホース・バンド 種別手動ドラムポンプ 材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1台
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FQ-25 乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進 動画あり
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品ノズルフック トラスコ品番356-8521 全長(mm)864 質量(g)830(付属品重量含まず) 径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径M28(吐出部) 最大揚程(m)2.0 ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25 ノズル給油/ガンタイプ 電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm)25 アズワン品番64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

給油後のタレ防止、ポンプの収納に。
材質ポリエチレン 質量(g)約65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×63×350
1個
159 税込175
当日出荷

ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しに トラスコ品番824-7826 電源(V)AC100 アズワン品番64-8313-92
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります