カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • 水中ポンプ(1)
        • 陸上ポンプ(5)
        • ギヤポンプ(3)
        • 送風機(1)

ポンプ・送風機・電熱機器 :「0.4kw 4P 200V」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社電動送風機 高圧シリーズSDG株式会社(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
当日出荷から45日以内出荷
0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
渦流タービンポンプULD(静音4P・中圧・ステンレス) ニクニ渦流タービンポンプULD(静音4P・中圧・ステンレス)ニクニ
429,800税込472,780
1台
6日以内出荷
小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
用途一般産業用冷温水循環用各種機械取付用種類渦流タービンポンプ周波数(Hz)50/60全揚程(m)50接続方式ねじ込み式吐出量(L/min)85材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
ギヤポンプ(電動機連結型) 亀嶋鉄工所ギヤポンプ(電動機連結型)亀嶋鉄工所
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。出力(kW)0.2寸法E(mm)35モーター三相×200V×4P全閉屋内型付常用圧力(MPa)0~0.2最高圧力(MPa)0.3寸法I(mm)15寸法J(mm)60最高使用温度(℃)60寸法G(Φmm)12
ギヤーロータリーポンプ ME-1S(鋳鉄製) 亀嶋鉄工所ギヤーロータリーポンプ ME-1S(鋳鉄製)亀嶋鉄工所(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
モーター・エンジン連結型。 メタル台付のモーター・エンジン共通ベース型です。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。
モータータイプ全閉外扇屋内形方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動接続方法メスネジ吐出圧力(MPa)常用0.3極数(P)4
ギヤポンプ(電動機連結型) 亀嶋鉄工所ギヤポンプ(電動機連結型)亀嶋鉄工所
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
モーター、エンジンを共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーター、いずれも取り付けできるスライド式を採用しました。 Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。モーター三相×200V×4P全閉屋内型付常用圧力(MPa)0~0.3
設備用水中ポンプ 渦流タイプ 4極シリーズ CVC 新明和工業設備用水中ポンプ 渦流タイプ 4極シリーズ CVC新明和工業
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
夾雑物に対する通過性は良いが、ポンプ効率が比較的低い為大水量・大出力には不向きです。
用途繊維性夾雑物を多く含む汚水汚物の移送・排出用起動形式ダイレクト極数(P)4
渦流タービンポンプUPD(高自吸・静音4P・中圧・ステンレス) ニクニ渦流タービンポンプUPD(高自吸・静音4P・中圧・ステンレス)ニクニ
649,800税込714,780
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
用途・一般産業用・冷温水循環用・各種機械取付用接続方式JIS 5k FF ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
渦流タービンポンプULD(静音4P・中圧・ステンレス) ニクニ渦流タービンポンプULD(静音4P・中圧・ステンレス)ニクニ
559,800税込615,780
1個
6日以内出荷
小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
用途・一般産業用・冷温水循環用・各種機械取付用接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式寺田ポンプ製作所
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷
自吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。真空ポンプに劣らぬ排気能力があり、自吸時間は最短です。吸込管先端より空気が混入しても空運転になりません。4Pモートル直結で運転静粛、保守、点検が容易です。
用途公害防止プラント用。工場設備用。プラント組込用。汚水排水処理用。食品、化学での使用は液質でお問い合わせ下さい。種別自吸式種類セルプラポンプ極数4極電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン
渦流タービンポンプUPD(高自吸・静音4P・中圧・ステンレス) ニクニ渦流タービンポンプUPD(高自吸・静音4P・中圧・ステンレス)ニクニ
499,800税込549,780
1台
6日以内出荷
小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
用途一般産業用冷温水循環用各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式JIS 5k FF ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器