絞り込み
使用液
- 各種排水(1)
- 汚水(1)
- 汚物混入水(1)
定格電圧(V)
- AC220
- AC200/220(10)
- AC400/440(2)
- AC380/400/415(2)
- AC400/400/440(1)
- AC100(55)
- AC110(1)
- AC125(2)
- AC200(74)
- AC200~220(5)
- AC230(62)
- AC250(2)
- AC400(2)
- AC/DC30(3)
- DC12/24(2)
- DC12(5)
- DC24(10)
ブランド
- ヤガミ(2)
- 鶴見製作所(1)
- 八光電機(1)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 50,000-100,000円(2)
- 100,000円以上(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ポンプ・送風機・電熱機器 :「A2」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識

汚物用水中ノンクロッグポンプ B型
鶴見製作所¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。サクションカバー側にオリジナル開発のシェーバー機構を装備することで、スムーズな異物通過を実現しました。汚物用2極・4極モータを採用。汚物用ポンプ専用のノンクロッグ形羽根車の装備で、異物の通過が容易になり、汚水・汚物を効率 よく移送することが可能です。
デジタルファインサーモ
八光電機¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷出力にPID制御を採用、安定度の高い温度コントロールが可能です。 電源スイッチ、運転/停止スイッチが付いています。 目的の温度条件からはずれた場合など、温度異常として警報出力を設定できます。 場所をとらない壁掛けタイプ。壁に取付けて使用します。 多機能かつ簡単操作で、ビギナーから上級者まで幅広くご利用いただけます。 DG2Pは1.5kWまで、DG3Pは単相3kWまで、三相6kWまでと、パワフルにヒーターをコントロールできます。仕様(制御デバイス)半導体リレー質量(kg)約4.1制御方式PID制御(オートチューニング有り)表示3桁デジタル表示(測定値/目標値切替え)分解能 1℃センサーJIS Kタイプ熱電対使用環境5~40℃(湿度 85%以下)但し結露なきこと温度表示精度±(3℃+1digit)室温補正精度±1℃温度設定範囲(℃)0~999警報機能【温度異常警報出力】リレー接点出力 最大負荷 AC250V-3A(抵抗負荷)【温度異常警報設定内容】種類 1:偏差上限、2:偏差下限、3:偏差上下限、4:偏差範囲接点状態 1:オープン、2:クローズ(但し、電源OFF時はオープン)付加機能 1:保持、2:待機シーケンス、3:保持+待機シーケンス
フッ素樹脂被覆ヒーター LYT型
ヤガミ¥64,980税込¥71,4781台6日以内出荷から26日以内出荷優れた耐薬品性。フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱最高使用温度(℃)80周囲温度(℃)10~60
フッ素樹脂被覆ヒーター LYF型
ヤガミ¥75,980税込¥83,5781台6日以内出荷から26日以内出荷優れた耐薬品性。フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱周囲温度(℃)10~60
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース