カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 油用ポンプ(1)
- ポンプ用部品・アクセサリー(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ポンプ・送風機・電熱機器 :「HB1」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識

エナパック AHBシリーズ エアハイドロブースタ(エア戻り)
エナパック¥239,800税込¥263,7801個46日以内出荷・耐久性に優れた複動式ワンショット型エアハイドロブースタです。・ファイバーグラス製のエアシリンダチューブは、水分を含んだエアで発生する錆びを防ぎます。・高速作動対応型なので大容量の吐出油をシリンダへ急速に油を供給できます。・自動化された設備に最適なエアハイドロブースタです。・ブースタ本体は水平と垂直に設置できます。用途エア消費量 エア圧力(0.7MPa時)(m3) 0.072 エアピストン径(mm) 203 ピストンストローク(mm) 145
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース