絞り込み
定格電圧(V)
  • AC110
  • AC200/400(1)
  • AC200/220(19)
  • AC200/220/400/440(1)
  • AC200/220/230(1)
  • AC400/400/440(1)
  • AC100(37)
  • AC200(72)
  • AC200~220(1)
  • AC220(3)
  • AC230(9)
  • AC380(2)
  • AC400(2)
  • AC/DC30(1)
  • その他(1)
ブランド
  • ヤガミ(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ポンプ・送風機・電熱機器 :「M11」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イソテープ ITWSS-M型 ヤガミ

    イソテープ ITWSS-M型

    ヤガミ
    169,800税込186,780
    1本
    翌々日出荷から46日以内出荷
    ステンレス網組を使用し保護強度をアップ。・フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れております。・細いケーブルタイプのヒーターで柔軟性がございます。
    用途・屋外設備のプロセス保温。・ホッパー部のプロセス保温最小曲げ半径(mm)7.5最高使用温度(℃)250
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    99,980税込109,978
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)11定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)11定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • トレースヒーター TTC-OJ型 ヤガミ

    トレースヒーター TTC-OJ型

    ヤガミ
    84,980税込93,478
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。
    用途・複雑な配管や凹凸の多い部分の保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)12.5厚さ(mm)8.8長さ(m)11定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)225最高使用温度(℃)145消費電力(W/m)30
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)11定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器