絞り込み
使用液
- オイル(1)
- 各種排水(4)
- 汚水(5)
- 汚物混入水(3)
- 清水(1)
定格電圧(V)
- AC100
- AC200/230(4)
- AC200(23)
- AC220(5)
- AC230(1)
- AC400(1)
ブランド
- CoolHeat(2)
- Makers Pump(1)
- アサヒ特販(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- ニクニ(9)
- ノーブランド(2)
- ヤガミ(2)
- 八光電機(1)
- 鶴見製作所(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
商品レビュー
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(4)
- 以上(4)
価格
- 1,500-10,000円(3)
- 10,000-50,000円(6)
- 50,000-100,000円(7)
- 100,000円以上(10)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ポンプ・送風機・電熱機器 :「S15」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

水道凍結防止器 サーモ付
アサヒ特販¥8,198税込¥9,0181本翌々日出荷水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)容量設備容量:26W/m定格電圧(V)AC100プラグ二重成形プラグ(アース端子付)耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードVCTF-3C×1m屈曲半径R(mm)許容最小30![油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]A 型温度コントロールセット 八光電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189767-170327-02.jpg)
油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]A 型温度コントロールセット
八光電機¥62,980~税込¥69,278~1セット3日以内出荷から7日以内出荷油用ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。 少量の油加熱などに最適です。セット内容ヒーター(油用ステンレス投込みヒーターA型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
小型渦巻きポンプ
Makers Pump¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷家庭用給水、庭の水やり、養魚・養鶏、工業・鉱業、企業・高層ビルの給排水、セントラルエアコン・集中暖房循環システムなどに適用できます。仕様HP:0.5材質インペラー:真鍮容量(kW)0.37径(Φmm)配管:25電源(V)単相100コードケーブル出し(100mm)材質(ハウジング)SUS最大流量(m3/h)2.4液温(℃)Max40
トレースヒーター YSL型
ヤガミ¥69,980税込¥76,9781本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)15定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)
トレースヒーター YSL型
ヤガミ¥62,980税込¥69,2781本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)15定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)
シリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ
CoolHeat¥6,498~税込¥7,148~1個16日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。柔軟性のあるシリコンラバーを使用しています。対象物の曲面にフィットし、保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。電圧(V)100リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター スクエア マグネットタイプ
CoolHeat¥7,098~税込¥7,808~1個16日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。柔軟性のあるシリコンラバーを使用しています。対象物の曲面にフィットし、保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。電圧(V)100リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型
鶴見製作所(8件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに電源コード(m)3異物通過径(Φmm)4
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型
鶴見製作所(7件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から7日以内出荷ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型
鶴見製作所(5件のレビュー)¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷から10日以内出荷軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型
鶴見製作所(1件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781台当日出荷から7日以内出荷ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ非自動形
ブレードホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S)
ノーブランド¥23,980~税込¥26,378~1セット翌日出荷長さ・サイズを選べる接続用ブレードホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。 50Hz/60Hz共用です。用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約5.4使用温度範囲(℃)ホース:-5~60電源(V)単相・交流100コード長さ(m)約5定格出力(W)180最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)使用流体汚水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2粒径(mm)最大通過:3水深(m)使用可能:4.5
ブレードホース付マイティポンプ(清水用水中ポンプ PSP-100S)
ノーブランド¥16,980~税込¥18,678~1セット翌日出荷長さ・サイズを選べる接続用ブレードホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。 過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 50Hz/60Hz共用です。用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約4使用温度範囲(℃)ホース:-5~60電源(V)単相・交流100コード長さ(m)約4定格出力(W)120最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1使用流体清水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3運転水位(mm)開始:100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1水深(m)使用可能:3.5
HPOJ型浅深井戸兼用ジェットポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥209,800税込¥230,7801台翌々日出荷エバラフレッシャーミニ家庭用給水ポンプ (浅井戸用) HPE型 浅井戸用インバータポンプ HPO型 浅井戸用丸形ポンプ HPJS型 浅井戸専用ジェットポンプ (深井戸用) HPJD型 深井戸用ジェットポンプ HPOJ型 浅深兼用丸形ジェットポンプ HPBH/HPBHE型 深井戸水中ポンプユニット運転方式HPOJ
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形
鶴見製作所¥83,980~税込¥92,378~1台3日以内出荷から8日以内出荷ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ自動交互形
渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金)
ニクニ¥289,800~税込¥318,780~1個6日以内出荷から17日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式
渦流タービンポンプKLD(中圧・銅合金)
ニクニ¥259,800~税込¥285,780~1個6日以内出荷から17日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式
渦流タービンポンプULD(静音4P・中圧・ステンレス)
ニクニ¥429,800~税込¥472,780~1個6日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
渦流タービンポンプNED(中圧・ステンレス)
ニクニ¥339,800~税込¥373,780~1個6日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式
渦流タービンポンプKHD(高圧・銅合金)
ニクニ¥389,800~税込¥428,780~1個6日以内出荷から17日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式
渦流タービンポンプUPD(高自吸・静音4P・中圧・ステンレス)
ニクニ¥499,800~税込¥549,780~1台6日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式JIS 5k FF ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
渦流タービンポンプNPD(中圧・ステンレス)
ニクニ¥359,800~税込¥395,780~1個6日以内出荷から12日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC×SiC×PTFE
渦流タービンポンプJHD(クリーン・高圧・ステンレス)
ニクニ¥739,800~税込¥813,780~1台22日以内出荷から27日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス)
ニクニ¥579,800~税込¥637,780~1個22日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース





![油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]A 型温度コントロールセット 八光電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189767-170327-02.jpg)