機構部品 :「ワイヤー錠」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)ワイヤー用ラッチ錠
軽量でソフトタイプの樹脂ラッチです。 閉扉時のラッチストロークがワイヤーに伝わりません。 写真のように簡単にラッチの向きを変えられます。
用途軽量ボックス・車両等内装用ハットラック 材質ケース/AES樹脂、ラッチ/ポリアセタール(POM) アイボリー タキゲンコード21643
1個
428 税込471
当日出荷

ワンタッチで開扉できます。 ワイヤーロープによる遠隔操作に最適です。 小型・軽量なので小扉に最適です。 左右兼用型
用途航空機・バス・鉄道車両の荷物棚 付属品受金具・ワイヤーロープ 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
3,514 税込3,865
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量小型のワンタッチラッチ錠です。
用途小型扉・点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21432
1個
630 税込693
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ワイヤーファスナー
負荷のかかる部分にステンレスを使用し強度を上げ、他の部分は軽量化のため樹脂を使用しています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 鍵穴付で南京錠で施錠できます。 ワイヤーアームの長さは3タイプから選べます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。
用途船舶・車両 グレー
1個
1,667 税込1,834
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。 マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付 (JISC8480適合) インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。 封印ワイヤでレバーを固定することができます。 難燃材(UL94V-2)を使用。
用途配分電盤内部保護板及び内扉等 材質ラッチ:ABSアロイ 適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3 材質(レバー部)ABSアロイ 材質(ハウジング)ポリアミド(PA6) 標準色ブラック タキゲンコード24326
1個
226 税込249
当日出荷

従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。 マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付(JISC8480適合) インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。 封印ワイヤでレバーを固定することができます。 難燃材(UL94V-2)を使用。
用途配分電盤内部保護板及び内扉等 材質ラッチ・レバー/ABSアロイ、ハウジング/ポリアミド(PA6) ブラック 適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3 タキゲンコード24352
1個
59 税込65
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります