機構部品 :「点検口」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口 材質快削黄銅棒(C3604BD) 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24275
1個
1,132 税込1,245
当日出荷

パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 タキゲンコード23635
1個
1,531 税込1,684
当日出荷

パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 TAK60 タキゲンコード23680
1個
1,758 税込1,934
5日以内出荷

小扉用に開発された軽量型ハンドル スムーズ操作とソフトデザインで多種多様のボックスにマッチ 樹脂製で悪条件でも錆びず美観を損ねません。 取付けはプッシュインタイプで簡単です。
用途各種小扉・制御盤・点検口 適合板厚(mm)1.0・1.6・2.0・2.3
1個
177 税込195
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ディテントボール入りでクリック感のある確実な操作感が得られます。 マイナスドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード22212
1個
4,987 税込5,486
当日出荷

ワンタッチで開閉ができ取付けも簡単にできます。 小型タイプのラッチ式平面ハンドルです。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)22 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード03075
1個
258 税込284
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)スリットロック
扉を閉めるとワンタッチでロックできます。扉を押して締込みが可能です。 解錠はドライバーなどで回してください。 解錠後、扉を開くまで解錠状態を保持しますので、一つの扉に複数使用できます。
用途大型機器の点検口扉・車両 材質スナッチ・受金具:ステンレス鋼板(SUS304)、回転カム:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、表示板:アルミニウム合金板(A5052) 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)2.6 表面仕上げ本体:バレル研磨、表示板:アルマイト処理 タキゲンコード23776
1個
2,664 税込2,930
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)スリットロックIV型
従来品C-550の材質を変更して強度アップしました。取付けは同じです。 扉を閉めるとワンタッチでロックできます。 解錠はコインやドライバーで回してください。
用途大型機器の点検口扉・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)、取付け板:ステンレス鋼板(SUS304) 最大適合板厚(mm)2 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、取付け板:光沢バレル研磨
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナスドライバー等で簡単に開閉操作ができます。 施錠時と解錠時にロック機構が働いて、止め金が動くのを防止します。施・解錠は中央部を押してから動かしてください。 止め金をセットしたままで、取付けが可能です。
用途振動機器・車両・工作機械・小型点検口・分電盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
684 税込752
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作が行えます。
用途消防設備・防火設備・小型点検口・工作機械 質量(g)60 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
748 税込823
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 別売の六角レンチキー(キーNo.040)または市販の六角レンチ(呼び6)で施解錠が行えます。 自動販売機基準錠前と取付けに互換性が得られます。
用途消防設備・防火設備・小型点検口 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード23820
1個
810 税込891
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ドライバー錠
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械・車両 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード24387
1個
529 税込582
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 専用キー以外での解錠は困難です。 化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)95 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード22775
1個
8,996 税込9,896
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ディテントロック
ステンレス製で耐食性に優れています。 クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 専用キー以外での解錠は困難です。 化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械 材質クロムめっき(MZCr) 質量(g)90 表面仕上げ専用キー・化粧座金各1個 タキゲンコード20499
1個
1,095 税込1,205
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)小型ドライバー錠
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 コイン・ドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。 止め金を付けたままで、六角ナットの脱着ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械などの修理口 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)16 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード22631
1個
556 税込612
当日出荷

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 質量(g)490 寸法L1(mm)259~406 寸法S(mm)17 寸法L2(mm)250 許容荷重(N)490 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,766 税込1,943
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点検口・小窓に最適 ワンタッチで開閉できます。
質量(g)12 材質PC-PETアロイ 適合板厚(mm)1.5・1.6 標準色ブラック タキゲンコード22773
1個
264 税込290
当日出荷

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 質量(g)395 寸法L1(mm)209~306 寸法S(mm)17 寸法L2(mm)200 許容荷重(N)490 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,609 税込1,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 質量(g)300 寸法L1(mm)159~206 寸法S(mm)17 寸法L2(mm)150 許容荷重(N)490 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,462 税込1,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量小型のワンタッチラッチ錠です。
用途小型扉・点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21432
1個
630 税込693
4日以内出荷

用途車両・船舶・点検口 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
900 税込990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。 重量用に最適です。 右用
用途制御盤・大型点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
4,743 税込5,217
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点検口・小窓に最適 ワンタッチで開閉できます。
材質PC-PETアロイ 適合板厚(mm)1.5・1.6 標準色アイボリー タキゲンコード22735
1個
264 税込290
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)抜差型ピボットヒンジ
用途分電盤・制御盤・点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
337 税込371
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
641 税込705
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)面付けスライドヒンジ
用途配分電盤・制御盤・点検口 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
1,293 税込1,422
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294
1個
852 税込937
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒンジの倒れ防止機能付。 配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。 ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが簡単です。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品E型止め輪 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
933 税込1,026
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)扉止めファスナー
締付け型で扉・蓋をしっかり固定します。
用途計測機器・小型分電盤・点検口
1個
501 税込551
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットキャッチを利用したポストヒンジで開閉頻度が多い中扉にお奨めします。 配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調節できます。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,078 税込1,186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)490 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,418 税込2,660
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CP-420-MDと組合せて使用できます。 配電盤、分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。
用途配分電盤、制御盤、点検口 材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、AC-25-E-1CP/ポリプロピレン(PP) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
585 税込644
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
844 税込928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 締付け型で扉・蓋をしっかり固定します。
用途計測機器・小型分電盤・点検口 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
1,012 税込1,113
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

割り数が多いので、たわみが少ない。
用途配分電盤・制御盤・点検口・各種機器 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)(扉)16 質量(g)130 寸法t(mm)3.2 寸法D(Φmm)12.5 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10512
1個
359 税込395
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)リングラッチ
リングを起こすとラッチが作動し、扉が開けられます。閉扉時はワンタッチです。
用途配分電盤・点検口・車両の工具箱
1個
1,474 税込1,621
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

割り数が多いので、たわみが少ない。
用途配分電盤・制御盤・点検口・各種機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)(扉)29 質量(g)130 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)12.2 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げ生地 タキゲンコード12858
1個
900 税込990
4日以内出荷

非常脱出装置付で表側より施錠された時でも内側より開きます。 鍵なしタイプはコインで簡易施錠できます。 従来品のハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット・止め金 適合板厚(mm)0.6~2.5 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) 555
1個
1,319 税込1,451
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作は非常に簡単でロックする時はパネル(蓋)を閉じつまみを押すだけです。オープンはつまみを90°回すと板ばねの力により、つまみが手前に出てロックが外れます。
用途各種筐体の小型扉用・屋内点検口 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
1,193 税込1,312
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります