機構部品 :「電気錠」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
枠側面付けタイプの電気錠
厚さ20mmの薄型タイプ
通電時解錠型
カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力)
LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。
接点保護用ダイオード内蔵。
左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム
付属品止め金
材質ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)180
定格スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
定格電圧DC24V±5%
消費電力約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA)
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
操作方法施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ)
通電率100%(連続定格)
タキゲンコード50293
1個
¥9,332
税込¥10,265
当日出荷
既設ラックに後付けで電気的仕様にすることが可能です。
施解錠及びアーム開閉信号を出力することが可能です。
非常時には鍵での解錠が可能です。
アームの組替えで様々なバリエーションの取付けが可能です。
仕様アーム開閉情報スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
材質ケース・アームカバー/ABS樹脂アーム/冷間圧延鋼板(SPCC)
色メタリックブルー
消費電力(W)約3.7
定格電圧DC24V±5%(連続定格100%)
消費電流(mA)153(SOL:145、LED:8)
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結なきこと)
使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)
表面仕上げケース・アームカバー/ウレタンクリア塗装、アーム/ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード50349
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
用途パスボックス・各種ケース
定格電圧(V)DC24±5%
通電率100%(連続定格)
ラッチ式平面ハンドルA-151R-F-1-1をアクチュエーターLE-150で施解錠を行います。
電気錠システムLE-830(1404ページ)と組合せてご使用ください。
通電していなくても非常時は錠前での施解錠が可能です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス
動作時間約0.5秒~1.0秒以内
枠側面付けタイプの電気錠
厚さ20mmの薄型タイプ
通電時解錠型
カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム
付属品止め金
材質ラッチ:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)
質量(g)220
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
消費電力(W)2(83mA)
定格電圧(V)DC24±5%
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
表面仕上げケース:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード50130
1個
¥6,579
税込¥7,237
4日以内出荷
小・中扉用電気錠
電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
用途パスボックス・各種ケース
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24±5%
周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
小・中扉用電気錠
ラッチ機構(自動施錠タイプ)
電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)
用途パスボックス・各種ケース
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24±5%
通電率100%(連続定格)
使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
小扉用電気錠
正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途パスボックス・各種ケース
仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)
定格電圧(V)DC24±5%
最大連続通電時間(秒)0.5以下
ステンレス製(ソレノイド部はテフロンコーティング処理)で耐食性に優れています。
電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
表面・裏面取付け穴はLE-30-11・LE-33-11と同じです。(ラッチ高さは異なります。)
表面・裏面取付け両用(表面取付けの時はカバーを外して行ってください。)
用途パスボックス・各種ケース
消費電力(W)7.4
定格電圧(V)DC24±5%
消費電流(mA)310
通電率100%(連続定格)
使用荷重(N)ラッチ引込み力(水平時)/1.37、ラッチ押込み力(水平時)/1.76
タキゲンコード50304
1個
¥14,616
税込¥16,078
当日出荷
ステンレス製(ソレノイド部はテフロンコーティング処理)で耐食性に優れています。
電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)
ラッチ機構(自動施錠タイプ)
表面・裏面取付け穴はLE-30-11・LE-33-11と同じです。(ラッチ高さは異なります。)
表面・裏面取付け両用(表面取付けの時はカバーを外して行ってください。)
用途パスボックス・各種ケース
消費電力(W)7.4
定格電圧(V)DC24±5%
消費電流(mA)310
通電率100%(連続定格)
使用荷重(N)ラッチ引込み力(水平時)/1.76、ラッチ押込み力(水平時)/1.27
タキゲンコード50210
1個
¥9,557
税込¥10,513
4日以内出荷
モーター駆動錠前の制御器及び暗証番号照合回路が組込まれています。
施解錠確認信号を得るためのリレーを組込みました。
入力された暗証番号を個別に消去できます。
タイマー出力よりAUTO/MANUALスイッチの切替えができます。
主な機能
・暗証番号の照合及び接点出力
・自動施錠機能(ON/OFFスイッチ)
・リモートスイッチ(操作スイッチ)、施錠時点灯のLED付
・誤動作ブザー
・電気錠の一斉解錠機能
・火災報知器連動の解錠機能
・モーターブレーキ回路
従来のLE-102、LE-103の機能が内蔵されています。
用途リモートコントロールシステム、テンキーシステム
暗証番号照合方式によるスイッチ操作
仕様モーター駆動錠前(LE-140)のコントローラー
定格電圧(V)DC12
消費電流(mA)通常100・最大400
出力接点AC250V/10ADC30V/10A(抵抗負荷)
タキゲンコード50136
1個
¥64,649
税込¥71,114
4日以内出荷
ロック装置とリンクさせることにより電気的に施解錠ができます。
極性切換により正逆2方向に回転
焼損防止用ポジスター内蔵
付属品クイックブッシュAC-25-Q-14
動作時間約0.5秒~1.0秒以内
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。
端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。
ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。
ハンドル開閉信号を出力することが可能です。
非常時は鍵にて解錠します。
LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース
仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
消費電力(W)3
定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格)
消費電流(mA)125
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
LEDDC2.1V/20mA
表面仕上げアクリル塗装(ブラック)
タキゲンコード04673
1個
¥766
税込¥843
4日以内出荷
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。
端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。
ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。
ハンドル開閉信号を出力することが可能です。
非常時は鍵にて解錠します。
LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース
仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
消費電力(W)3
定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格)
消費電流(mA)125
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
LEDDC2.1V/20mA
表面仕上げアクリル塗装(ブラック)
タキゲンコード04677
1個
¥95
税込¥105
4日以内出荷
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。
端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。
ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。
ハンドル開閉信号を出力することが可能です。
非常時は鍵にて解錠します。
LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース
仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
消費電力(W)3
定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格)
消費電流(mA)125
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
LEDDC2.1V/20mA
表面仕上げアクリル塗装(ブラック)
タキゲンコード04676
1個
¥511
税込¥562
4日以内出荷
電気を使わず、鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。
ロックボルトを差込むとワンタッチでロックします。
キーで解錠すると、ロックボルトが飛び出します。
6,500通りの鍵違いが製作できます。
マスターシステムの組込みができます。
C-289-3と組合せて使用できます。
用途小型ボックスの蓋止め
付属品キー2本
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、錠前/快削黄銅棒(C3604BD)、ロックボルト/機械構造用炭素鋼鋼材(S15C)、チェーン/黄銅線材、取付け板/冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、錠前/ニッケルめっき(MBNi)、ロックボルト/ニッケルめっき(MFNi)、チェーン/クロムめっき(MBCr)、取付け板/亜鉛めっきクロメート処理
充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。
CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。
※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。
タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。
コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。
M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。
CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当)
急速充電器本体からの電気信号を受信してコネクタの施解錠をコントロールする事ができます。
インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。
ソレノイド仕様(通電時解錠型)
定格電圧:DC24V
定格電流:104mA
通電率:100パーセント
使用周囲温度:-5~~+50℃
(凍結なきこと)
LED仕様
定格電圧:DC24V
定格電流:17mA
抵抗内蔵
SW1、SW2仕様
定格電圧:DC30V/3A(抵抗負荷)
(最小抵抗負荷DC5V/160mA)
用途急速充電器用コネクタロック
材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他
表面仕上げ塗装(ブラック)
タキゲンコード50351
1個
¥30,357
税込¥33,393
6日以内出荷
非常解錠機構付
ソレノイド保護機構内蔵
軽量扉用ハンドルから重量扉用ハンドルまで可能
左右兼用型
用途電気集塵装置・高圧受配電設備・工作機械・各種プラント
仕様電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(励磁解錠型)
質量(g)650
消費電力(W)2
定格電圧(V)DC100±5%
耐電圧AC1500V/1分間
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。