機構部品 :「位置決め 回転」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
シャフト径(Φmm)20
文字高(mm)7
色(ハウジング)オレンジ
軽量で小型です。
シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能)
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)50
色(ハウジング)オレンジ
2針式のダイアルインジケータで回転数を正確に読み取りできます。
一回転させた時に長針は1回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。
水や塵埃のかかる場所は避けてください。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
回転方向の変更が可能です。
カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)500
色(ハウジング)オレンジ
シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション……1枚
質量(g)100
シャフト径(Φmm)30
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)
色(ハウジング)オレンジ
回転方向の変更が可能です。
トルクピンとシャフト間が長く、揺るぎなく固定できます。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
読取方向水平
質量(g)700
RoHS指令(10物質対応)対応
色(ハウジング)オレンジ
軽量で超小型です。
シャフト穴径Φ10mm
文字高さ4mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方向水平
色(ハウジング)オレンジ
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。)
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
色長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色
材質(本体)スチール、つや消しブラック
質量(g)75
目盛12
許容回転数(min-1[r.p.m])300
回転方向時計回り
材質(窓)アクリル樹脂
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。)
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
色長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色
材質(本体)スチール、つや消しブラック
質量(g)135
目盛36
許容回転数(min-1[r.p.m])300
回転方向反時計回り
材質(窓)アクリル樹脂
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。
重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.14
B31.8
H50.8
タイプフェノール樹脂製
F41.3
D2
C25.4
E12.7
G38.1
J120.7
N10
許容荷重(N)12600
MM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.27
B19.8
H44.5
タイプフェノール樹脂製
F25.4
D1.6
C15.8
E7.9
G25.4
J75.4
N6
許容荷重(N)4500
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.27
B15.8
H44.5
タイプフェノール樹脂製
F25.4
D1.6
C15.8
E7.9
G25.4
J75.4
N6
許容荷重(N)2900
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.18
B39.7
H50.8
タイプフェノール樹脂製
F41.3
D2
C25.4
E12.7
G38.1
J120.7
N10
許容荷重(N)20600
MM20×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.14
B23.8
H50.8
タイプフェノール樹脂製
F41.3
D2
C25.4
E12.7
G38.1
J120.7
N10
許容荷重(N)6500
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ホルダの着脱は六角レンチで行います。
締付け(戻し)は半回転以下で完了します。
アンクランプ時にはカムシャフトが本体より突出しますので、アンクランプ状態であることが目視確認できます。
質量(g)5200
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)30
許容締付トルク(N・m)100
材質(カムシャフト)SCM435
表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜
熱処理(カムシャフト)焼入焼戻
熱処理(本体)浸炭焼入
1個
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d20
W51
H69
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L112.5
P17
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)26
寸法M1(mm)M5
適合シャフト径(Φmm)h7:20
保持トルク(N・m)6
スライド荷重(N)500
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d12
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:12
保持トルク(N・m)4
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。
タイプ重荷重用
寸法L(mm)-
寸法F(mm)-
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法J(mm)-
寸法H(Φmm)-
操作右方向
寸法A(Φmm)-
寸法K(Φmm)-
寸法G(Φmm)-
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。)
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。
水やチリ、ホコリのかかる場所でのご使用は避けてください。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質本体:スチール:つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)
色長針:赤色(透明アクリル版に印字)、短針:黒色
許容回転数(min-1[r.p.m])300
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。
タイプ重荷重用
寸法L(mm)-
寸法F(mm)-
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法J(mm)-
寸法H(Φmm)-
操作左方向
寸法A(Φmm)-
寸法K(Φmm)-
寸法G(Φmm)-
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d12
W51
H69
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L112.5
P17
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)26
寸法M1(mm)M5
適合シャフト径(Φmm)h7:12
保持トルク(N・m)5
スライド荷重(N)500
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d14
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:14
保持トルク(N・m)4
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d10
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:10
保持トルク(N・m)3
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d16
W51
H69
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L112.5
P17
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)26
寸法M1(mm)M5
適合シャフト径(Φmm)h7:16
保持トルク(N・m)6
スライド荷重(N)500
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d15
W51
H69
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L112.5
P17
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)26
寸法M1(mm)M5
適合シャフト径(Φmm)h7:15
保持トルク(N・m)5
スライド荷重(N)500
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d15
W51
H69
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L112.5
P17
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)26
寸法M1(mm)M5
適合シャフト径(Φmm)h7:15
保持トルク(N・m)5
スライド荷重(N)500
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d14
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:14
保持トルク(N・m)4
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d10
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:10
保持トルク(N・m)3
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d12
W51
H69
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L112.5
P17
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)26
寸法M1(mm)M5
適合シャフト径(Φmm)h7:12
保持トルク(N・m)5
スライド荷重(N)500
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d12
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:12
保持トルク(N・m)4
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d8
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:8
保持トルク(N・m)3
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)
天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。
構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。
ボルトは裏側からEリングで固定しています。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SCM440
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
・回転軸のロック・アンロックがワンタッチにて行えます。・ロック・アンロックがクリック感で分かります。・ロック・アンロックの状態が色にて認識できます。・歯数=50、7.2°(=360°/50)毎にセレーションがかみ合います。・ 軸方向のガタツキを防止するため、内蔵のスプリングで、常時取付け軸を70Nで引っ張っています。 (取付け軸の突き出し量25mmの時)
質量(g)90
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)(H7)10
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d20
W51
H69
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L112.5
P17
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)26
寸法M1(mm)M5
適合シャフト径(Φmm)h7:20
保持トルク(N・m)6
スライド荷重(N)500
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d16
W51
H69
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L112.5
P17
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)26
寸法M1(mm)M5
適合シャフト径(Φmm)h7:16
保持トルク(N・m)6
スライド荷重(N)500
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d8
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:8
保持トルク(N・m)3
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。
質量(kg)6.4
L66
H221.17
タイプフェノール樹脂製
D104.5
C31.7
a165.1
b88.9
D181
H225.3
H182.5
許容荷重(kN)70
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。
質量(kg)16
L68
H316.7
タイプフェノール樹脂製
D133.7
C44.4
a217.2
b114.3
D1106.4
H233.3
H1112
許容荷重(kN)125
1個
¥229,800
税込¥252,780
24日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。