機構部品 :「金属製」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーション長穴スライドロック(金属ノブ)
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途コンベアガイドの調整。 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)95 タイプ金属製ノブ 材質(ノブ)SCS13(SUS304相当) 表面処理(本体)亜鉛ダイカスト 材質(シャフト)ステンレス鋼 材質(板バネ)C5191P 2018年トラスコ掲載ページ2 0372 材質(クサビ)ステンレス鋼
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション角鋼スライドロック(金属ノブ)
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途印字スタンプ台調整。 材質(本体)亜鉛ダイカスト タイプ金属ノブ 材質(ノブ)SCS13(SUS304相当) 表面処理(本体)クロムメッキ 材質(シャフト)ステンレス鋼 材質(板バネ)C5191P 2018年トラスコ掲載ページ2 0373 材質(クサビ)ステンレス鋼
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションサムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプ
エコ商品
ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
トラスコ品番195-0979 アズワン品番64-8654-52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H33 質量(g)40 適合ツールHDM24 寸法M(mm)(内ネジ)M24×3 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M33×2(細目)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H30 質量(g)34 適合ツールHDM20 寸法M(mm)(内ネジ)M20×2.5 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M30×2(細目)
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H14 質量(g)14 適合ツールHDM8 寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H12 質量(g)10 適合ツールHDM6 寸法M(mm)(内ネジ)M6×1 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H30 質量(g)34 適合ツールHDM20 寸法M(mm)(内ネジ)M20×2.5 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M30×2(細目)
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H22 質量(g)27 適合ツールHDM16 寸法M(mm)(内ネジ)M16×2 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M22×1.5(細目)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H10 質量(g)10 適合ツールTWM6 寸法M(mm)(内ネジ)M6×1 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
659 税込725
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H22 質量(g)27 適合ツールHDM16 寸法M(mm)(内ネジ)M16×2 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M22×1.5(細目)
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H18 質量(g)20 適合ツールHDM12 寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M18×1.5(細目)
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H16 質量(g)17 適合ツールHDM10 寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H12 質量(g)14 適合ツールTWM8 寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H18 質量(g)20 適合ツールHDM12 寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M18×1.5(細目)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H16 質量(g)20 適合ツールTWM12 寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H8 質量(g)8 適合ツールTWM5 寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
1個
559 税込615
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H16 質量(g)20 適合ツールTWM12 寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H10 質量(g)10 適合ツールTWM6 寸法M(mm)(内ネジ)M6×1 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H10 質量(g)8 適合ツールHDM5 寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H8 質量(g)8 適合ツールTWM5 寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H16 質量(g)17 適合ツールHDM10 寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
839 税込923
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H12 質量(g)14 適合ツールTWM8 寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
689 税込758
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H12 質量(g)10 適合ツールHDM6 寸法M(mm)(内ネジ)M6×1 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
659 税込725
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H10 質量(g)8 適合ツールHDM5 寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
559 税込615
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H8 質量(g)7 適合ツールHDM4 寸法M(mm)(内ネジ)M4×0.7 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H14 質量(g)17 適合ツールTWM10 寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H8 質量(g)7 適合ツールHDM4 寸法M(mm)(内ネジ)M4×0.7 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H33 質量(g)40 適合ツールHDM24 寸法M(mm)(内ネジ)M24×3 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M33×2(細目)
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H14 質量(g)17 適合ツールTWM10 寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
1個
839 税込923
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H14 質量(g)14 適合ツールHDM8 寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
1個
689 税込758
翌々日出荷

VD-EFTHは、HACCP対策に有効な青色樹脂製ヒンジ MD-EFTHは、金属検出機対応樹脂製ヒンジ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ピン)SUS303
1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションエルゴ ナールドノブ VD-EKK・MD-EKK
異物混入対策に適した製品です。 VD-EKKは、HACCP対策に有効な青色樹脂製ノブ。 MD-EKKは、金属検出機対応樹脂製ノブ。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(インサート)SUS303 材質(ノブ)VD-EKK:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しシグナルブルー・MD-EKK:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しグリーンブルー
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションアーチグリップ MD-AGR
異物混入対策に適した製品 丸みがあり、握り心地の良い形状 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 金属検出機対応樹脂製グリップ
つや消しグリーンブル 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(インサート)SUS303
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションフィックスドダンパー
エコ商品
ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。
用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他 材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303 材質(ピン)SUS304
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションピンホールドクランパー
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途スターホイール周りのガイド交換。 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C 材質(スプリング)SUS304WPB 2018年トラスコ掲載ページ2 0365 熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションクサビロッククランパー
90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。
材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C 材質(スプリング)SUS304WPB 熱処理(シャフト)焼入焼戻
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途治具プレート交換。 材質(本体)SUS303 材質(シャフト)S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0369 表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります