機構部品 :「鉄 黒染め」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
材質S45C
表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき
熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
調整ネジを廻すことによって、横ずれしないで正確に高さの調整が可能です。
重量加工物でも0.1mmのレベル調整が可能です。
センター穴付(Φ12)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
センタリングクランプ:センタリング精度±0.02、繰り返し位置決め精度±0.01。ワークサイズに柔軟に対応:ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応、口金の組み替えで口開きの増大化が可能、組み替え時の再現性も高精度。確実なクランプ:ワーク下部を平行に強力クランプ、グリップ爪がワークに食い込むことで高い保持力が出せます。
材質本体:S50C 口金:SCM440
全長(mm)230
質量(kg)9.3
寸法L(mm)70
寸法H(mm)10
寸法A(mm)230
寸法S(mm)45
寸法D(mm)48
寸法E(mm)30
表面処理本体:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)、口金:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)
寸法B(mm)126
寸法C(mm)125
寸法T(mm)125
寸法W(mm)12
寸法Z(mm)249.2
寸法Y(mm)5
寸法M(mm)90
寸法N(mm)Φ14座グリ 深さ3
寸法O(mm)M10
寸法I(mm)M6
寸法J(mm)32
寸法G(mm)27
寸法K(mm)10
寸法U(mm)Φ9キリΦ14座ぐり深さ8.6
寸法V(mm)32
トルク(N・m)120
熱処理本体:調質(HRC25)、口金:全体焼入れ(HRC53)
寸法x(mm)16
寸法AC(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)25
寸法F-1(mm)0~132
寸法F-2(mm)7~139
寸法F-3(mm)83~205
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。