2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタンを押すことによりポールが引込み、ロックがはずれます。 ドアは軽く押すだけでスムーズに閉まります。 プルタブつきのタイプを使用することで、操作性が向上します。 プルタブはポールに対して水平・垂直の2種類があります。 キーロックつき(キー2個)・キーロックなしが選択できます。
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバータイプのインデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 レバーをフランジ面に対し垂直にし、レバーを引くとピンが引込みます。この時、レバーを倒せばピンを引込めた状態でロックできます。 ピンを元の位置に戻す場合は、レバーをフランジ面に対し垂直にします。ロックが解除され、ピンは内蔵スプリングの力で元に戻ります。 ピンが元の位置にあるときにも、レバーを倒せばピンをロックできます。 本体に加工されたノッチにより、レバーを倒してロックした状態を保持し、不用意なロックの解除を防止します。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整が容易です。 末尾記号により、レバーの向きが選択できます。 [[PBVY-<T_B>L</T_B>]]----ロック時にレバーが左向き [[PBVY-<T_B>R</T_B>]]----ロック時にレバーが右向き
寸法t(mm)6 材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)、(ピン)SUM22L/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります