絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 機構部品

商品豆知識

43,125件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックルベルト TAKIGEN(タキゲン)バックルベルトTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
樹脂製の軽量バックルベルトです。
用途荷物の固定に材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)ブラック
アジャスタボルト ラバー付(ステンレス) 大阪魂アジャスタボルト ラバー付(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
739税込813特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
標準タイプの滑り止めラバー付。 JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。
材質(本体)ステンレス(SUS304)光沢バレル材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
サーモマーカー TAKIGEN(タキゲン)サーモマーカーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,250税込2,475
1個
当日出荷
65℃以上で変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、元の色には戻りません。点検時に80℃を越えた箇所を発見できます。 ねじの緩みと、異常発熱を同時チェックできます。
用途ねじの頭や銅バーなどの示温シールの代用。タキゲンコード24230
ナイラッチ TAKIGEN(タキゲン)ナイラッチTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
28税込31
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。
用途計測機器のパネル止め材質プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC)ブラック質量(g)ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
ヒンジ(L40×W30×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L40×W30×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1.5
下方押さえ型トグルクランプ50K モノタロウ下方押さえ型トグルクランプ50Kモノタロウ(10件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])0.5[50]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)60タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)74.4材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM5×37 P=0.8ベースフランジ最大長(mm)92.6クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)56
丸線コイルスプリング(35%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(35%タワミ)タカノ(6件のレビュー)
63税込69
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOKオイルシールVR型(ニトリルゴム)NOK(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリル(NBR)型式VR接点部シングルリップ形状V型端面シール作動方式(軸)回転
多目的穴埋めキャップ KD-772-3型 LAMP(スガツネ工業)多目的穴埋めキャップ KD-772-3型LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製厚口蝶番(生地) TRUSCO鉄製厚口蝶番(生地)TRUSCO(4件のレビュー)
519税込571
1袋(10個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)表面処理生地
引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)ほか
当日出荷
フレームキャップ 30・60 SUS(エスユーエス)フレームキャップ 30・60SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)
110税込121
1個
当日出荷
材質ポリアミド質量(g)4.8
異径ニップル TRUSCO異径ニップルTRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(3個)
当日出荷
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ
KURITA グリースニップル B型 規格頭 栗田製作所KURITA グリースニップル B型 規格頭栗田製作所(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。タイプB型(67.5°)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
M6 スタンダードブラケット/スチール製 3025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット/スチール製 3025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)30表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M4 デルタブラケット 20タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 デルタブラケット 20タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(17件のレビュー)
93税込102
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
定荷重ばねC型 サミニ定荷重ばねC型サミニ(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね材質SUS301-CSP
LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
耐圧用シール TCV型 NOK耐圧用シール TCV型NOK(5件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式TCV
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類多角形
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
フラットトルクヒンジ(L72×W56) TAKIGEN(タキゲン)フラットトルクヒンジ(L72×W56)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
675税込743
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)57寸法L1(mm)72材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)寸法L2(mm)21寸法W(mm)56寸法L3(mm)30寸法H1(mm)19寸法d1(Φmm)6.6寸法d2(Φmm)14寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)47.5寸法H3(mm)10寸法H4(mm)1定格トルク(N・m)(2個)0~4表面仕上げシボ加工寸法M6
ガススプリング ロッド外径12.5mm モノタロウガススプリング ロッド外径12.5mmモノタロウ(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。チューブ外径(Φmm)22塗装色チェックバルブなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アフターナット SS SUS(エスユーエス)アフターナット SSSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF20シリーズ(溝幅6mm)全て材質/仕上S10C相当/ユニクロメッキ質量(g)2
DSシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)DSシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,190税込1,309特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
マグネットキャッチ(防錆仕様) 栃木屋マグネットキャッチ(防錆仕様)栃木屋(11件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)質量(g)14.4材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)抗菌庫内安全押棒TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,406税込1,547
1個
当日出荷
用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
ステンレス コーナー キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナー キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
675税込743
1個
当日出荷
筐体のコーナーに取付けができます。
用途計測機器・屋外用分電盤・船舶ME機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ハンドカッター 矢崎化工ハンドカッター矢崎化工(8件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
イレクター専用のハンドカッターです。必要な長さにまっすぐ簡単に、イレクターパイプをカットできます。
シムプレート 銅 岩田製作所シムプレート 銅岩田製作所(2件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
多目的穴埋めキャップ KD-772-65型 LAMP(スガツネ工業)多目的穴埋めキャップ KD-772-65型LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)10材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.29種類グロメット外径D(Φmm)13
マグネットキャッチ TRUSCOマグネットキャッチTRUSCO(7件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴吸着力(N)35質量(g)23材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(9件のレビュー)
859税込945
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)15材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
足止めプレート(三価クロメートメッキ) 大阪魂足止めプレート(三価クロメートメッキ)大阪魂(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ表面処理三価クロメートメッキ厚さ(mm)3下穴径(Φmm)14寸法B(mm)50寸法K(mm)75
鋼製握り イマオコーポレーション鋼製握りイマオコーポレーション(8件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付材質(本体)SUM22タイプ固定握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
グロメット 光グロメット(4件のレビュー)
149税込164
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
配線などを通す際の傷つけ防止などにご使用ください
材質天然ゴム種類グロメット
ステンレス 丸落し TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸落しTAKIGEN(タキゲン)
1,012税込1,113
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途特装車・コンテナ・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
溝付ヒンジピン 栃木屋溝付ヒンジピン栃木屋(3件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等RoHS指令(10物質対応)対応
S EasyナットL SUS(エスユーエス)S EasyナットLSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷
材質ステンレス表面処理導電機能付

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品