絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: 機構部品

商品豆知識

43,110件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトダウンステー SDS-C100型 LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー SDS-C100型LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使い仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14質量(g)167仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)
889税込978
1個
当日出荷から8日以内出荷
ローラー締まり 栃木屋ローラー締まり栃木屋(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。
用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等質量(g)74材質/処理(ベース)SUS304/ヘヤライン(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-(アジャストボルト・平座金)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボックスローラーキャッチ 栃木屋ステンレスボックスローラーキャッチ栃木屋(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等仕様引抜力N(kgf)/約19.6(2)質量(g)13.2材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(シャフト)SUS430/-(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(2件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から4日以内出荷
ボルト径M8材質S45Cねじピッチ並目1.25表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
クッションゴム TRUSCOクッションゴムTRUSCO(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
取付けが容易ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度68°
クランプ(馬蹄型) スーパーツールクランプ(馬蹄型)スーパーツール
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スクリューサポート等と組み合わせて、 加工物をカッチリ固定します。
材質S45C
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8 NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ねじの呼びM8材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6 NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ねじの呼びM6材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(めねじ)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック
パイジョン(丸パイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(丸パイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
54税込59特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
439税込483
1袋(10個)ほか
当日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCOOリング ニトリルゴム G番(固定用)TRUSCO
86税込95
1袋ほか
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
カクラックパイプ(ブラック) 東栄管機カクラックパイプ(ブラック)東栄管機
2,798税込3,078
1セット(4本)
当日出荷
カクラック継手専用のパイプです。お好みの長さにカットできます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)外寸(mm)28内寸(mm)23関連資料図面(0.04MB) 強度資料(0.67MB)
引出しシステム i Bo× 前板ブラケット ハーフェレ引出しシステム i Bo× 前板ブラケットハーフェレ(1件のレビュー)
208税込229
1個
当日出荷
iBo×の前板とレールを接続するブラケットです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し仕上ニッケルメッキ材質スチール表面処理(レール)ニッケルメッキ
分岐回路接続銅帯 ホシモト分岐回路接続銅帯ホシモト
849税込934
1セット(3個)
当日出荷
母線バーのピッチを変更する際に母線バーとメインブレーカー間のジョイントとして使用できます。
用途メインブレーカーと母線バーのジョイント等材質表面処理光沢スズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アングルコネクタインナー型S SUS(エスユーエス)アングルコネクタインナー型SSUS(エスユーエス)
399税込439
1個
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 アウター型のコネクタを使用できないフレームの取り付けに有効です。
適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)29シリーズGF
マルチクランパー SUS(エスユーエス)マルチクランパーSUS(エスユーエス)
2,960税込3,256
1個
当日出荷
GF-N(外寸28mmタイプ)およびG(外寸43mmタイプ)フレームと同じ掴み形状を備えたクランプです。 板などを挟み込んで固定することで、フレームのない場所にも、GFや関連アイテムを簡単に取り付けできます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/アジャスタ:樹脂・鉄/ボルト:鉄/ノブ:樹脂質量(g)189シリーズGF
トーションばね(ステンレス) TRUSCOトーションばね(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
ばねの種類トーションばね
TSF40用Tナット TRUSCOTSF40用TナットTRUSCO(3件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。S EasyナットSSは後入れ、スベリ防止機能、導電機能付きです。
質量(g)14適合溝幅(mm)10
オイルシール ISD キーパーオイルシール ISDキーパー
369税込406
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)型式ISD仕様運動:軸回転、大気側:ダストタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
エコトリム ET-02タイプ ホッティーポリマーエコトリム ET-02タイプホッティーポリマー(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
空調機用防振ゴム 光空調機用防振ゴム
179税込197
1セット(2枚)
当日出荷
空調機用の防振ゴム 直径13ミリの穴があいています
厚さ(mm)10寸法(mm)50×50穴径(Φmm)13
バックアップリング BRT3型 NOKバックアップリング BRT3型NOK(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から29日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)型式BRT3部品番号GNA0
パッキン DKBI型 NOKパッキン DKBI型NOK(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質アイアンラバー(PUR)型式DKBI
アジャスター押さえ金具(M8用 W2=13) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押さえ金具(M8用 W2=13)TAKIGEN(タキゲン)
261税込287
1個
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)35
抗菌密閉用セフティカラーハンドル TAKIGEN(タキゲン)抗菌密閉用セフティカラーハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
6,634税込7,297
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)1180表面仕上げレバー:抗菌シルバーメタリック焼付塗装材質(化粧カバー)抗菌剤練込みAAS樹脂タキゲンコード60349
防水マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)防水マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
743税込817
1個
当日出荷
マグネット・ヨーク板は密閉防水ケースに入っています。 密閉ケースはステンレス鋼板(SUS304)を使用、耐食性に優れています。 A面、B面の両方で吸着します。
用途工作機械・キャビネット吸着力(N)A面/16±20%、B面/5±20%材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)33使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)締付トルク(N・m)(M4ねじ締付け推奨)0.75耐久回数10万回以上タキゲンコード24375
ステンレス スプリングパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリングパチン錠TAKIGEN(タキゲン)
478税込526
1個
当日出荷から5日以内出荷
ばねが強力で振動機器に最適 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス 角型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型パチン錠TAKIGEN(タキゲン)
771税込848
1個
当日出荷
用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤材質ステンレス(SUS304)引張荷重(N)49質量(g)23表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21457
カードホルダー TAKIGEN(タキゲン)カードホルダーTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
113税込124
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス 旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 旗蝶番TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。
用途玄関・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス キャビネットヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス キャビネットヒンジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=110) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=110)TAKIGEN(タキゲン)
726税込799
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00684
薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,341税込2,575
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
429税込472特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ナイラッチ グロメット 栃木屋ナイラッチ グロメット栃木屋(4件のレビュー)
17税込19特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製のグロメットとプランジャーです。 蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等材質PCRoHS指令(10物質対応)対応種類グロメット
ステンレスシールキャップボルト 栃木屋ステンレスシールキャップボルト栃木屋
47税込52
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUSXM7、NBR部品名称ビス部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
異径ジョイント 伸縮ロックセット 矢崎化工異径ジョイント 伸縮ロックセット矢崎化工(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
接着固定式のΦ28とΦ32の異径プラスチック製ジョイントです。 Φ32パイプにΦ28パイプを差し込み伸縮出来るようになります。
用途伸縮用ハンガー、物干し竿の製作材質プラスチックグレー質量(g)34
アジャスター 矢崎化工アジャスター矢崎化工
799税込879
1個
当日出荷
段差のあるところはアジャスターで解消できます。
用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック、ステンレス質量(g)81耐荷重(kg)50調整範囲(mm)(幅)55

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品