絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: 機構部品

商品豆知識

43,119件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定荷重ばねSB型 サミニ定荷重ばねSB型サミニ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばねRoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数6000回
鉄長蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄長蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷から12日以内出荷
汎用長蝶番です。
用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手(スタッドナシ) ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(スタッドナシ)ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスコーナーキャッチ ジョー・プリンス竹下ステンレスコーナーキャッチジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 コーナー付けタイプのパッチンです。
用途各種小型ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)50
セットスクリュー ハヤシセットスクリューハヤシ(1件のレビュー)
12税込13
1個
当日出荷から8日以内出荷
硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
GNYパッキン 阪上製作所GNYパッキン阪上製作所(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PT114RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットつまみノブ ロング ノーブランドローレットつまみノブ ロングノーブランド(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8取付部おねじ(段付)材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
ラバーキャップ6893 ナベヤラバーキャップ6893ナベヤ(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ウェアストリップ(フラットレール) イマオコーポレーションウェアストリップ(フラットレール)イマオコーポレーション(3件のレビュー)
515税込567
1個
当日出荷から13日以内出荷
グリーン材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
KGB ゴムボール NBK(鍋屋バイテック会社)KGB ゴムボールNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
KDMS ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KDMS ディンプルノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類丸形
平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001 LAMP(スガツネ工業)平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
仕様本体のみ付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14トラスコ品番418-3614材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付フェライト磁石(丸形・穴あり) 光キャップ付フェライト磁石(丸形・穴あり)(7件のレビュー)
329税込362
1パック(2個)ほか
当日出荷
キャップ付なので、磁石単体より3~11倍吸着力が上がります。RoHS対応品です。
用途吸着用。RoHS指令(10物質対応)対応
丸内キャップ(樹脂) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸内キャップ(樹脂)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
369税込406
1袋(4個)
当日出荷
材質樹脂入数(個)4
ローラーキャッチ R325型 LAMP(スガツネ工業)ローラーキャッチ R325型LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット質量(g)15タイプ長穴材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル材質(バネ部)
プッシュつまみ PK04型 LAMP(スガツネ工業)プッシュつまみ PK04型LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体)亜鉛合金取付部その他付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂質量(g)76種類丸形
トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TB型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
防塵薄型マグネットキャッチ 栃木屋防塵薄型マグネットキャッチ栃木屋(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器吸着力(N[kgf])約3.9[0.4]以上材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(5件のレビュー)
859税込945
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)5材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー締まり 栃木屋ローラー締まり栃木屋(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。
用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等質量(g)74材質/処理(ベース)SUS304/ヘヤライン(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-(アジャストボルト・平座金)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
C-701型カムロック No.19994 栃木屋C-701型カムロック No.19994栃木屋(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途自動販売機・コインロッカー等RoHS指令(10物質対応)対応材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni仕様キーの回転は、AB間90度です。
C-701型カムロック用カム 栃木屋C-701型カムロック用カム栃木屋(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
錠前用の止め金具です。
適合機種TL-96シリーズ・TL-247・TL-245・TL-230・TL-365RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン NOKパッキンNOK
719税込791
1個
当日出荷から63日以内出荷
クランプ(馬蹄型) スーパーツールクランプ(馬蹄型)スーパーツール
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スクリューサポート等と組み合わせて、 加工物をカッチリ固定します。
材質S45C
Oリング S(固定用)パーフロ/FFKM ノーブランドOリング S(固定用)パーフロ/FFKMノーブランド
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM硬度75(±5)°機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
DブラケットクロスL SUS(エスユーエス)DブラケットクロスLSUS(エスユーエス)
99税込109
1個
当日出荷
フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。
材質アルミダイカスト質量(g)53対応SF4045シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
オイルカップ エスコオイルカップエスコ
875税込963
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCOOリング ニトリルゴム G番(固定用)TRUSCO
86税込95
1袋ほか
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
重ねる防振ゴム WAKI(和気産業)重ねる防振ゴムWAKI(和気産業)
799税込879
1セット(2枚)
当日出荷
2段重ねで防振効果がUPします。重ねた隙間が振動をさらに吸収します。 厚み10mmと20mm(別売)を組み合わせで高さの調整ができます。 色移りしにくい非移行性素材(EPDM)を使用しています。
用途洗濯機、エアコン室外機、中型家電製品の防振に使用します。 設置面のキズ防止に使用 段差の調整やかさ上げする時に使用します。材質EPDM長さ(mm)90幅(mm)90硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
アングルコネクタインナー型S SUS(エスユーエス)アングルコネクタインナー型SSUS(エスユーエス)
399税込439
1個
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 アウター型のコネクタを使用できないフレームの取り付けに有効です。
適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)29シリーズGF
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 2方向 ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 2方向ADF(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
25ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材二方向タイプです。フレームをつなぎ合わせるための樹脂(66ナイロン)製のジョイント部材です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質66ナイロン寸法(mm)25×25質量(kg)0.035ブラックタイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 2方向 ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 2方向ADF(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材二方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.01ブラックタイプ16mmフレーム用
TSF40用Tナット TRUSCOTSF40用TナットTRUSCO(3件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。S EasyナットSSは後入れ、スベリ防止機能、導電機能付きです。
質量(g)14適合溝幅(mm)10
グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から18日以内出荷
種類グリップレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール ISD キーパーオイルシール ISDキーパー
369税込406
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)型式ISD仕様運動:軸回転、大気側:ダストタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
防水スイッチ付クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)防水スイッチ付クリーンキャッチTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,462税込1,608
1個
当日出荷
マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。 樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着力が強いネオジウムを使用。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の各種機器吸着力(N)15材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)27使用温度範囲(℃)-40~80(氷結しないこと)耐電圧AC1500V 1min材質(ケース)ポリアセタール(POM)絶縁抵抗(MΩ)スイッチ部:100以上接触抵抗(mΩ)初期値:150以下機械的寿命5万回以上接点容量AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A電気的寿命10万回以上タキゲンコード50292
難燃性クッションゴム(Φ10×L8.6) TAKIGEN(タキゲン)難燃性クッションゴム(Φ10×L8.6)TAKIGEN(タキゲン)
40税込44
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ10×L8.6質量(g)0.4硬度50°±5°接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24107適合用途緩衝
ステンレス 旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 旗蝶番TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。
用途玄関・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス スプリング付蝶番(L=51) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番(L=51)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.5耐荷重(kg)6(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)38寸法P1(mm)25寸法P2(mm)32表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10638
平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,631税込1,794
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品