絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: 機構部品

商品豆知識

43,119件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフトアップ取手 TAKIGEN(タキゲン)リフトアップ取手TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けできます。 断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。 側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)材質ABS樹脂クリーム質量(g)16標準色クリーム(2.5Y9/1)表面仕上げ表面シボ加工
M10 シールワッシャー (10個) エスコM10 シールワッシャー (10個)エスコ(4件のレビュー)
530税込583
1個
当日出荷
外径(Φmm)16材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-10厚さ(mm)1.5ボルトM10
M6 - M10 グリースニップルセット エスコM6 - M10 グリースニップルセットエスコ
5,380税込5,918
1個
当日出荷
M6、M8、M10の110個ニップルセット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-41
ナイラッチ グロメット 栃木屋ナイラッチ グロメット栃木屋(4件のレビュー)
17税込19特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製のグロメットとプランジャーです。 蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等材質PCRoHS指令(10物質対応)対応種類グロメット
パイプロック金具 矢崎化工パイプロック金具矢崎化工(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
鉄(三価クロメート)。イレクター構造物への、取り外し可能ロック機構付の取付パイプ部品として使用できます。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途イレクターパイプへ取外し用。Φ28イレクターパイプ用。材質質量(g)80
Φ50 N フレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ50 N フレームキャスターSUS(エスユーエス)
441税込485
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
SプレートブラケットSS-H2 SUS(エスユーエス)SプレートブラケットSS-H2SUS(エスユーエス)
107税込118
1個
当日出荷
材質SUS304質量(g)83
防振材 ウレタンゲルテープ TRUSCO防振材 ウレタンゲルテープTRUSCO(1件のレビュー)
739税込813
1巻
当日出荷
すき間箇所の防振・緩衝に効果的です。 テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。 片面粘着材付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。材質ウレタンゲル長さ(mm)1000
防振パット(合成ゴム) TRUSCO防振パット(合成ゴム)TRUSCO(2件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から9日以内出荷
加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。 切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。 使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。材質合成ゴム(CR)使用温度範囲(℃)-5~110ゴム硬度55°±5
四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)
38税込42
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、ステンレス製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM6フレーム材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
M4 デルタブラケット 20タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 デルタブラケット 20タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
GA-3Sセット品 TMEHジャパンGA-3Sセット品TMEHジャパン(2件のレビュー)
775税込853
1セット
当日出荷から8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)310
鉄E 型止金 ジョー・プリンス竹下鉄E 型止金ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
SWウェアリング 阪上製作所SWウェアリング阪上製作所(5件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
ピラー グリップ ソフト イマオコーポレーションピラー グリップ ソフトイマオコーポレーション(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き) TRUSCOアジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き)TRUSCO
659税込725
1個
当日出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。許容荷重(kg)500推奨ねじ(アンカーサイズ)M12台座径(Φmm)75
ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握りイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
NDQ 角パイプ用ジョイント イマオコーポレーションNDQ 角パイプ用ジョイントイマオコーポレーション(5件のレビュー)
641税込705
1個
当日出荷から翌日出荷
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック丸棒ハンドル PC型 LAMP(スガツネ工業)プラスチック丸棒ハンドル PC型LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン付属品十字穴付トラス小ねじM4×28種類裏止めハンドルねじ径M4取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>155F型 LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>155F型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]
一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE岩田製作所
1,798税込1,978
1袋(1本)
当日出荷から6日以内出荷
耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)材質(チューブ)EPDMスポンジラバー寸法F(mm)6.4寸法E(mm)1.5寸法C(mm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(5件のレビュー)
399税込439
1パック(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産オイルポット窓 (打込み式)光宝興産(3件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
寸法A(mm)38.5寸法F(mm)28寸法D(mm)18寸法E(mm)4寸法B(mm)44トラスコ品番102-8758種別日の丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状丸型質量(g)15寸法C(mm)12寸法G(mm)12耐熱温度(℃)100取付穴径(Φmm)38.0±0.2
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
139税込153特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質SKD61寸法T(mm)4(0~0.02)硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(6件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から7日以内出荷
ボルト径M12材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
IKSシムボックス ステンレス 岩田製作所IKSシムボックス ステンレス岩田製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケースは古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。 用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。
材質ステンレス(SUS304)長さL(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平蝶番仕上本体:鏡面バフ研磨材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ グリップ イマオコーポレーションアーチ グリップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
864税込950
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様-タイプ六角穴付きボルト寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法J(Φmm)-
ユニクランプ(自在型) スーパーツールユニクランプ(自在型)スーパーツール(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。材質スチール(S55C)
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から63日以内出荷
マグネット樹脂取手 ジョー・プリンス竹下マグネット樹脂取手ジョー・プリンス竹下
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・鉄製扉の開閉操作時に使用します。・磁石によって扉に吸着するため取り外し可能。・磁石全体をゴムのような柔らかい樹脂で包み込んでいるため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。・取手を扉面に対し、約45°傾けた状態でゆっくりと扉に当ててから、取り付け・取り外しを行って下さい。
用途点検口扉材質ポリアミド(PA)+TPR+ネオジム磁石仕上黒色
アジャスターボルトセット パイプフレームΦ28用 モノタロウアジャスターボルトセット パイプフレームΦ28用モノタロウ
899税込989
1個
当日出荷
パイプフレーム組立後の高さ調整用のアジャスターボルトです。
用途パイプフレームΦ28専用アジャスターボルトです。付属品インサートナット材質スチール/三価クロメート処理ストローク(mm)50質量(g)352ねじ径M16ベース径(Φmm)69RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.72MB) (0.73MB)取扱説明書(2.1MB)
Oリング G(固定用)フッ素/バイトン ノーブランドOリング G(固定用)フッ素/バイトンノーブランド
99税込109
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ネームホルダー スペーシアネームホルダースペーシア
369税込406
1個ほか
当日出荷
スペーシアパイプ専用の透明性ネームホルダーです様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。
用途パイプに取り付け表示するホルダーです。
グリーンフレームLスロット SUS(エスユーエス)グリーンフレームLスロットSUS(エスユーエス)
132税込145
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
ステンレス製パイプキャスター 矢崎化工ステンレス製パイプキャスター矢崎化工
2,898税込3,188
1個
当日出荷から14日以内出荷
ナイロン車輪のステンレス製パイプキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。種類自由車材質(車輪)ナイロン
トーションばね(ステンレス) TRUSCOトーションばね(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
OリングG番(50°シリコンゴム) 森清化工OリングG番(50°シリコンゴム)森清化工(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質50°シリコンゴム
引張コイルばね(スチール) TRUSCO引張コイルばね(スチール)TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)ほか
当日出荷
材質SWP-B(ピアノ線)ばねの種類引張コイルばね

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品