絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: 機構部品

商品豆知識

43,110件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドレール ミニベアリング アイワ金属スライドレール ミニベアリングアイワ金属(10件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
前後どちらにも動く両トラベルの小さいレールです。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。寸法(mm)引き残し:74種類スライド形段数2定格荷重(N)(1セット)98 (但し底面に平置きした場合は約1/4になります。)材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
キックバネ(袋入り) SHKキックバネ(袋入り)SHK(7件のレビュー)
259税込285
1袋(2個)ほか
当日出荷
用途コイル軸のまわりにねじりモーメントを受けて使用するバネです。マンホールの蓋の開閉補助、強力ニッパー、ドアノブの開閉、クリップ等の挟み等幅広く使用されています。
GRP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GRP 回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラプコンドアダンパー LAMP(スガツネ工業)ラプコンドアダンパーLAMP(スガツネ工業)(22件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
用途室内ドア適合扉質量(kg)15~40幅(mm)212奥行(mm)35高さ(mm)20付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×30十字穴付バインドタッピンねじ4×16材質ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、カバー/ABS樹脂材質(カバー)ABS樹脂質量(g/セット)467適合扉幅(mm)900
Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握りイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ダイヤル錠付ターンロック DIT-19 LAMP(スガツネ工業)ダイヤル錠付ターンロック DIT-19LAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ワンタッチ取り付けできます。ケースはラッチ付きです。パブリック仕様とプライベート仕様の2仕様からお選びいただけます。
用途公共施設のロッカーなど。材質(本体・つまみ)ABS樹脂(カム)鋼/有色クロメート処理(ラッチ)ポリアセタール質量(g)162適合板厚(mm)0.8色(本体)ホワイト
カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>155F型 LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>155F型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]
シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(4件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から8日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)30材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(2件のレビュー)
63税込69
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)12材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
139税込153特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質SKD61寸法T(mm)4(0~0.02)硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター ADW型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADW型(亜鉛メッキ)LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
アジャスターボルト(ステンレス・ゴム付き) TRUSCOアジャスターボルト(ステンレス・ゴム付き)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械許容荷重(kg)600材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
パネクロ取手 栃木屋パネクロ取手栃木屋(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
黒色の各種機器によくマッチします。
用途計測機器・通信機器等材質/処理BSBM/特殊潤滑剤コーティング黒色RoHS指令(10物質対応)対応
フォールディング取手 栃木屋フォールディング取手栃木屋(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/-垂直許容荷重(N[kgf])491[50]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススライドラッチ セット品 栃木屋ステンレススライドラッチ セット品栃木屋(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等質量(g)62.2商品構成本体+キーパー材質/処理(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
C-701型カムロック No.19994 栃木屋C-701型カムロック No.19994栃木屋(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途自動販売機・コインロッカー等RoHS指令(10物質対応)対応材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni仕様キーの回転は、AB間90度です。
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(8件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から4日以内出荷
ボルト径M10材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械許容荷重(kg)600仕様ISO14001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)
アジャスターボルト(スチール・スベリ止め付) TRUSCOアジャスターボルト(スチール・スベリ止め付)TRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール仕様樹脂カバー付許容荷重(kg)500
密着長巻ばね ステンレス TRUSCO密着長巻ばね ステンレスTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。全長(mm)500材質ステンレス(SUS304-WPB)
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(4件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM16材質S45Cねじピッチ2.0仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)18.0熱処理焼入
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(6件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1 本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM10材質S45Cねじピッチ1.5仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)12.5熱処理焼入
ボールプランジャー 軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 軽荷重用イマオコーポレーション
679税込747
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
Tナット ボッシュ・レックスロスTナットボッシュ・レックスロス
68税込75
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用Tナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー 岩田製作所ワッシャー岩田製作所
109税込120
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
机の落下防止バー直角タイプ 6本入り Asmix(アスカ)机の落下防止バー直角タイプ 6本入りAsmix(アスカ)
2,598税込2,858
1パック(6本)
当日出荷
ぶつかっても安心やわらか素材を採用(PVC)両面テープ付きでカンタン取り付け
用途大切なPCやタブレット、教科書、筆箱などの落下を防ぐ落下防止ガードクリア質量(g)約100間口(mm)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×15×20
ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ ハーフェレボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキハーフェレ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1ペア
当日出荷から23日以内出荷
引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し耐荷重(kg)35以下取付引出し底面及び側板にネジ止め仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様脱着タイプ段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1) ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1)ADF
349税込384
1本
当日出荷から4日以内出荷
25ミリのアルミフレーム本体(溝なし)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)25アルミシルバータイプ25mmフレーム用
アンカーブラケット 東野精機アンカーブラケット東野精機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
トーションばね(ステンレス) TRUSCOトーションばね(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
エッジプロテクション 栃木屋エッジプロテクション栃木屋(1件のレビュー)
649税込714
1個(1m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
軟質塩ビ製のエッジプロテクションです。 板金等の端面のカバーとしてのご利用に適しています。 芯金の使用により差し込むだけで装着可能です。
用途ラック・筐体等材質/処理本体:PVC/黒色、芯金:S/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8高さ(mm)29材質ステンレス鋼(SUS304)取付け方法めねじ種類裏止めハンドル付属品十字穴付トラス小ねじM4×28RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス普及型ストロング掛金 ジョー・プリンス竹下ステンレス普及型ストロング掛金ジョー・プリンス竹下
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
パイプレール用キャスター(固定車) TAKIGEN(タキゲン)パイプレール用キャスター(固定車)TAKIGEN(タキゲン)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用固定キャスターとして走行可能です。
用途パイプレール走行用車輪材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)428材質(車輪)ポリアミド(PA)許容荷重(N)1000適合径(Φmm)31.8~48.6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31893
イレクター Φ32メタルジョイント NI 矢崎化工イレクター Φ32メタルジョイント NI矢崎化工(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナット固定式で組み立て・分解が自由にできます。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。
用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。材質表面処理ニッケルメッキシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(ステンレス・非移行性ゴムタイプ) シブタニアジャスターボルト(ステンレス・非移行性ゴムタイプ)シブタニ
879税込967
1本
当日出荷から4日以内出荷
底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス押バネ 78 ツチノステンレス押バネ 78ツチノ
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304WPB)ばねの種類押しばねRoHS指令(10物質対応)対応
#350 プッシュツマミ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)#350 プッシュツマミFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。
材質ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂付属品扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
958税込1,054
1個
当日出荷
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品ビスセット・専用止め金表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品